- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリコンタックシートのおすすめ人気ランキング
シリコンタックシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「シリコンタックシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タックシート」、「シリコンシート」、「シリコンシート 耐熱」などの商品も取り扱っております。
独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。
オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。
軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。
ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
180℃
用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替
質量(g)
110
非シリコーンタイプ、透明制電非シリコーンタイプ(タッククリアE)、導電シリコーンタイプ、シリコーンタイプの4種類があります。
非シリコーンタイプは、低アウトガス性です。
透明制電非シリコーンタイプは、制電性に優れ低アウトガス性です。
導電シリコーンタイプは、導電性で耐熱性・耐薬品性に優れています。
シリコーンタイプは、耐熱性・耐薬品性に優れています。
多彩な粘着力で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっかり保持します。
低アウトガス:アウトガスやイオン溶出が少ない商品です。透明:光を透過する商品です。制電:静電気対策を施した半導電性の商品です。粘着:粘着のある商品です。
用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替
仕様
粘着
材質
制電非シリコーン
色
透明
質量(g)
30
呼び
非シリコーン20粘着
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×200×0.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
40日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
1
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱200℃
導電
ピン形状マット
用途各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置き
寸法(mm)
304×304×H15
トラスコ品番
849-9559
材質
導電シリコーン
質量(g)
370
先端径(Φmm)
1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質
シリコンゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×500
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)
100
寸法縦(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質
(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別
非危険物
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
0.5
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。
用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120 x 120 x 3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
3
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)
-60~+200
硬度
HsA50°
粘着、低アウトガス。
用途精密品等の保管・搬送プレート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可として、作業時の仮置き用として
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【粘着シート】96×71
トラスコ品番
849-9557
材質
本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
質量(g)
27
呼び
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×78×2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)
1000×1000