- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリコンリッドのおすすめ人気ランキング
シリコンリッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新118件の「シリコンリッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンラップ」、「缶ビールキャップ」、「ビーカー ガラス 目盛 なし」などの商品も取り扱っております。
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質
シリコン
適合容器外径(Φmm)
84~116
耐熱温度(℃)
-40~+180
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-40~+180
適合容器外径(Φmm)
43~61
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
材質
シリコン
質量(kg)
0.1
色
青2入、緑2入
使用温度範囲(℃)
-40~+180
高さH(mm)
30
伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-40~+180
適合容器外径(Φmm)
64~76
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
フタ
材質
シリコン樹脂
長さ(cm)
(大)22 (小)15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様
●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm
アズワン品番
65-4341-78
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の丸型ラップ。
ラップ部直径6.5cm、9.5cm、11.5cmの3種類が1枚ずつ入ったMセットです。
丸型のシリコーンラップは、丸い容器や缶詰などにもぴったりフィットし、汁気のある中身もこぼれにくく保存できます。
材質
シリコーンゴム
質量(g)
【直径6.5cmタイプ】10、【直径9.5cmタイプ】13、【直径11.5cmタイプ】17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【直径6.5タイプ】全体/10×8.7×2.4、【直径9.5タイプ】全体/12.5×11.1×2.4、【直径11.5タイプ】全体/14.5×13×2.4
1個(3枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
抗菌材入り
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
。リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性。▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合。▼各サイズはさまざまな直径に適合します。▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能。サンプル管理。▼サンプルの相互汚染を低減します。▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します。▼ラボのワークフロー効率を向上させます。▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します。ラボの安全性。▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します。▼色は迅速な視覚的識別を支援します。▼中身から肌や鼻を守ります。▼こぼれ/漏れから身を守る。SUSTAINABLE。▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能。▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します。▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性。▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-20~190
直径×高さ(mm)
125×23
材質
PE
ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。
材質
PVC
電子レンジでの温め専用フタ。いろんな大きさの器に対応できる4サイズセット。何度も使えて経済的。使い捨てないので省資源につながる。今すぐには食べないお料理をホコリや乾燥から守るフードカバーとしても。
材質
ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約140×41(小)、約170×49(中)、約200×59(大)、約230×67(特大)
質量(g)
約289
1セット(4枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ゴミ・チリの混入をふせぎます。
サンダイヤのビーカーに 適合します。
材質
SUS304
種類
フタ
板厚(mm)
0.5
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
<RMG27><RMG28>の両サイズに兼用できます。洗浄器対応。
材質
ポリプロ
直径×高さ(mm)
Φ88×9.5
TKG品番
9-2449-1201
TKG品番(2017)
6-2229-1401
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質
ポリプロピレン
仕様
抗菌材入り
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
約210
耐冷温度(℃)
-20