シリコーン エマルジョンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
137件の「シリコーン エマルジョン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン ワックス」、「消泡剤 食品添加物」、「乳化剤」などの商品も取り扱っております。
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。 主な用途 消泡 適合範囲 一般工業用 主成分 シリコーン
1缶(1kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 種別 エマルジョン型シリコーン離型剤 イオン ノニオン 外観 乳白色 希釈剤
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
pH 4.0 比重 1.00(25℃) 粘度 中(1000~3000mPa・s) 不揮発分 60%(105℃×3h) 外観 乳白色液体 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重 0.965(at25℃) 引火点(℃) 300以上(オープンカップ) 粘度(cSt) 100(at25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具などのつや出し剤です。エマルジョンタイプで、「のび」がよく、光沢保持性に優れています。TSC998は研磨剤が配合されており、汚れ落としにも効果があります。
用途(TSC997)床、家具などのつや出し剤。(TSC998)窓ガラス、金具などのクリーニング、つや出し剤 臭気 溶剤臭あり 発火点(℃) 約300(ミネラルスピリットとして) 種別 シリコーンつやだし剤 標準使用量 15(g/m2) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用 表示成分 シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤 危険物の類別 非危険物
1本(20L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
1,700 税込1,870
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観 乳白色エマルジョン 種別 エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオン ノニオン 沸点(℃) 100 希釈剤 成分 ポリアルキルシロキサン。シリカ:1%未満。乳化剤。防腐剤。水 臭気 微臭あり 危険物の類別 非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分 シリコーン 成分 ジメチルシリコーンオイル 不揮発分 5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤 石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 主な用途 消泡
1パック(1kg)ほか
8,790 税込9,493
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信越化学工業自己乳化型消泡剤
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率 5~10 有効成分 100 希釈剤 水・アルコール
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤など pH 4.0 比重 1.02(25℃) 粘度 低(~1000mPa・s) 不揮発分 30%(105℃×3h) 外観 乳白色液体 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃) 200~250 主成分 特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃) 200~250 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプ パックインボックス 液色 無色 危険物の類別 非危険物 対応洗車機メーカー ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番 ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分 シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分 脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃) 250℃以下 主成分 シリコーン 耐熱温度(℃) 200~250 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 25mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷