- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- シリンジ 動物のおすすめ人気ランキング
シリンジ 動物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「シリンジ 動物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ」、「テルモシリンジ 50ml」、「20ml シリンジ」などの商品も取り扱っております。
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ
針無
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様
バルク包装
材質(外筒)
ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)
4
材質(ピストン)
ポリエチレン(PE)
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
材質
注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌
あり
滅菌方法
電子線
筒先
中口
目盛
あり
先端形状
ルアーロック式
先端外径(Φmm)
4
ニーズに合った独創形状。
外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質
外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
タイプ
針無
筒先
中口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質
硼珪酸ガラス
目盛
青色
適合
302-3071用
容量(mL)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質
硬質ガラス
目盛
あり
先端外径(Φmm)
4.2~4.4
滅菌
なし
先端形状
ルアースリップ式
先端外径(Φmm)
4
仕様
針なし
材質
プラスチック
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先
中口
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状
ルアースリップ式
医薬品医療機器等法
一般医療機器
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
規格
医療機器クラスⅠ
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様
針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)
4
使用チューブ外径(Φmm)
7