- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- シルバーレストのおすすめ人気ランキング
シルバーレストのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「シルバーレスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シルバー置き」、「カトラリーレスト」、「三角 鋼材」などの商品も取り扱っております。
無駄のないシンブルで美しいフォルムのナイフレストシリーズの表面に金メッキ処理を施しました。
磨き込まれた光沢は高級感が漂う洗練された仕上りになっています。
材質/仕上
18-8ステンレス/サテン
種別
ナイフ
寸法(mm)
120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ステンレス
色(柄)
ディンプル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×10×10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
亜鉛合金
本体寸法(全長×高さ)(mm)
76×23
TKG品番
9-1851-2001
TKG品番(2017)
6-1650-1801
1セット(6個)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×14
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×37
TKG品番
9-1851-1901
TKG品番(2017)
6-1650-1701
1セット(6個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
金属製 カトラリー置き
材質
ステンレススチール
幅(mm)
70
高さ(mm)
10
奥行(mm)
8
積み重ねができます。
材質
ステンレス
色(柄)
ディンプル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×12×6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×16
材質
木製
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×14
アズワン品番
64-2538-36
TKG品番
9-1851-2301
TKG品番(2017)
6-1650-2101
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
亜鉛合金クロムメッキ
外寸(mm)
45×10×H10
仕上
ミラー仕上
本製品は、高純度の保護皮膜でボディーの老化を防止します。
純植物性カルナバ100%を原材料として開発されたカルナバWAXで、
美しい光沢皮膜と持続性のある新車同様の輝きを再現します。
成分
WAX(カルナバ含む)、シリコーン、溶剤(石油系炭化水素)、香料
使用方法
(1)ボディーに付着した砂や泥、埃等をきれいに洗い流してください。(2)ボディーの温度を確認してください。冷たくなっていればOKです。(3)スポンジに軽く水を含ませ、適量をスポンジにとってください。※つけすぎに注意してください。ついているかついていないか位でOKです。(4)水の流れる方向に沿って、丁寧に伸ばしていってください。(5)パネルの継ぎ目などはWAXが入り込み固まってしますので注意してください。拭き取りの際にウエスなどで伸ばしていただいても結構です。(6)WAXが乾ききる前に、こまめに拭き取ってください。拭き取りの際に磨けば磨くほどに深いツヤがでてくるので丁寧に作業してください。
外観
乳白色個体
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
つや出し
1缶(2kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様
蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
材質(フタ)
ステンレス
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)
0.6
連続使用時間(時間)
約6
充電時間(時間)
約2~4
適合流体
クリーンエアー
除電方式
直流コロナ放電(±両極型)
充電方式
ACアダプターのみ
危険物の類別
非危険物
エア流量(L/min)
約200
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
型に魚(鮎など)をはめ込んだ時、魚の頭が右にくるもの(右)と 左にくるもの(左)があります。魚の串打ちの時、安全に、しかも同じ形に串が打てます。
材質
ポリエチレン
左右区別
右
特殊バレル加工
シンプルで洗礼されたデザインはオールラウンドなシーンと調和します。
種別
ナイフレスト