- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- シンクロナスモーターのおすすめ人気ランキング
シンクロナスモーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「シンクロナスモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンクロナスモータ 100V」、「sankyo モーター」、「扇風機モーター」などの商品も取り扱っております。
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
60
常用トルク(N・m)
0.002(0.02)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
質量(g)
105
極数
16
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
3
常用トルク(N・m)
0.039(0.40)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
無負荷電流(mA)
15以下
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ43×22.5
軸の形状
Dカット
常用トルク(N・m)
0.078(0.80)(kg・cm)
軸端形状
ストレート
定格入力(W)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合周波数
50Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
1
常用トルク(N・m)
0.078(0.80)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
10
常用トルク(N・m)
0.012(0.12)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類
インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数
4
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
30
常用トルク(N・m)
0.004(0.04)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])
5
常用トルク(N・m)
0.024(0.24)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
種類
インダクションモーター/シンクロナスモーター
保護方式
インピーダンスプロテクト
時間定格
連続
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.4
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
60
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
適合機種
β-XP、XPⅡ、EZ
セット内容
平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質
アルミニウム合金
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番
848-2982
1個
¥5,998
税込¥6,598
16日以内出荷
適合本体
FDD-1000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷