シングルチェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
241件の「シングルチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン引き」、「電動アシスト自転車チェーン」、「自転車 チェーン ステンレス」などの商品も取り扱っております。
軽快車のチェーン交換に最適。
仕様 NP 適合 シングルスピードに対応 サイズ 1/2″×1/8″ 接続 スナップオンリンク取付 リンク数 114リンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。 付属品 ジョイント ピッチ 12.7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数 114L タイプ エンドピン付 スピードタイプ シングル アズワン品番 64-9594-83
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピストバイクや軽快車に最適なシングル用チェーンです。 自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。 シングルスピードなので全てのプレートにカラーを施しております。
リンク数 112リンク
1本ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ 12.7 付属品 ジョイント 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルスピードのハイエンドモデル。 アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。 トラック競技、BMX競技、ピストバイクなどに最適なチェーンです。 最強のピンパワーを提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 シングルスピードなので全てのプレート及びピンにカラーを施しております。 窒化チタンコーティング。
リンク数 112リンク
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ 12.7 寸法d(Φmm) 3.64 ローラ外径D(Φmm) 7.75 リンクプレート高さH(mm) 9.5 リンクプレート厚さT(mm) 1.0
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMX、ピストなどにおすすめのシングルスピード用カラーチェーンです。 プレートを肉抜きすることで軽量ながら、1300kgfという高い引張強度で、優れた耐久性を実現しています。
リンク数 102L 付属品 コネクター(SPRING CLIP 747) 質量(g) 390 段数 SingleSpeed
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

D.I.Dの自転車用スタンダードチェーンに耐蝕加工を施し雨が降っても心配無しで使用できます。 ジョイント付。
リンク数 106L グレー サイズ 1/2×1/8 タイプ シングル用 ピッチ 12.7 平均引張強度(kN[kgf]) 9.02[920] ローラー外径(Φmm) 7.77 最小引張強度(kN) 8.14 内リンク内幅(mm) 3.45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷


1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1300kgfという高い引張強度で、非常に優れた耐久性を実現。 PTFE塗装により防錆加工を施し、通常チェーンの約14倍にあたる長時間の塩水噴霧テストをクリア。 BMXなどのシングルスピードバイクに最適なカラー半コマチェーン。
リンク数 102L 付属品 コネクター(QF918) サイズ 1/2×1/8×102L 質量(g) 402
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
リンク数 116L Ti-N ゴールド
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途e-Bike、Fitness、IGH (Internal Gear Hub)、BMX & Fixie、Track Bike サイズ(inch) 1/2"×1/8" 仕上 錆止め
1本
4,098 税込4,508
7日以内出荷


BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。 半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。
付属品 BULLET PIN サイズ 1/2×1/8 接続 バレットピン取付け 対応 シングルスピードに対応 リンク数 100リンク
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数 106L ブラック サイズ 1/2×1/8 タイプ シングル用 ピッチ 12.7 平均引張強度(kN[kgf]) 9.02[920] ローラー外径(Φmm) 7.77 最小引張強度(kN) 8.14 内リンク内幅(mm) 3.45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

サビに強いハイガードチェーン。外装変速機の付いていない一般自転車、内装変速付き自転車、電動アシスト自転車対応。
シルバー サイズ 1/2x1/8 質量(g) 約408 リンク数 130
1個(130リンク)
3,698 税込4,068
当日出荷