シンプソン ビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「シンプソン ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 継ぎ 金物」、「シンプソン金具」、「コーススレッド」などの商品も取り扱っております。
A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
用途2×3および2×4の枠組用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 130(F1)、105(F2) 方向 (荷重)F1、F2 使用接合具 太め釘(ZN40)8本
1個
99 税込109
当日出荷

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 70(F1)、40(F2) 寸法L(mm) 35 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 4-ZN40 最大荷重(kg) 240(F2)
1個
179 税込197
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 140(F1)、130(F2) 寸法L(mm) 70 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 8-ZN40 最大荷重(kg) 785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用 材質 溶融亜鉛メッキ(Z27) 厚さ(mm) 1.0 寸法 部材/2×4 寸法H(mm) 86 寸法B(mm) 19 寸法W(mm) 40
1個
179 税込197
当日出荷

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 45(F1、F2) 穴径(Φmm) 4.3 寸法L(mm) 70 使用接合具 4-ZN65 最大荷重(kg) 鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/2×。ジョイスト/2× 使用接合具 柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷

垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 90 寸法 ジョイスト/2×6 使用接合具 受材/4-ZN40。ジョイスト/4-ZN40 最大荷重(kg) 555
1個
399 税込439
当日出荷

BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 浮き上がり/220。鉛直/230 寸法L1(mm) 73 寸法L2(mm) 73 寸法H1(mm) 76 寸法H2(mm) 76 寸法W1(mm) 90 寸法W2(mm) 90 使用接合具 A面/3-ZN90。B面/3-ZN90 最大荷重(kg) 浮き上がり/1350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
用途柱と梁の接続用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 浮き上がり/170。水平/105 寸法L(mm) 89 寸法W(mm) 90 使用接合具 梁/8-ZN65。柱/8-ZN65 最大荷重(kg) 浮き上がり/1030
1個
669 税込736
当日出荷

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質 1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴数 釘/13 幅×長さ(mm) 46×127
1個
189 税込208
当日出荷

1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質 1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/1×。ジョイスト/1× 使用接合具 柱/4-SD8×1.25。ジョイスト/4-SD8×1.25
1個
389 税込428
当日出荷

リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
用途2×2および2幅取付用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 部材/2× 使用接合具 8-SD8×1.25
1個
219 税込241
当日出荷

フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/2×。ジョイスト/2× 使用接合具 柱/4-SD8×1.25。ジョイスト/8-SD8×1.25
1個
929 税込1,022
当日出荷

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質 1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴数 釘/32 幅×長さ(mm) 79×178
1個
299 税込329
当日出荷

アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質 2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 100(F1)、185(F2) 寸法L(mm) 38 寸法W1(mm) 116 寸法W2(mm) 111 推奨ねじ M4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー) 使用接合具 8-ZN65 最大荷重(kg) 1110(F2)
1個
749 税込824
当日出荷

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質 1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴径(Φmm) 4 穴数 釘/23 幅×長さ(mm) 79×127
1個
199 税込219
当日出荷


デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
用途2幅の大梁と柱の接続 材質 2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45) 許容荷重(kg) 釘使用時/335。ボルト使用時/350 使用接合具 釘/8-ZN90。ボルト/2-M16 最大荷重(kg) 2020
1個
759 税込835
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)