シーケンサ・表示器のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
122件の「シーケンサ・表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示器」、「プログラマブル表示器」、「7 セグメント 表示 器」などの商品も取り扱っております。

高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7351 質量(kg) 3 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 電源電圧(V) 100~120 AC 表示桁数 4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


取付方式 裏面テープ取付 材質 (本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様 裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7335 質量(kg) 1.5 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 5 文字ピッチ(mm) 5 寸法(mm) 500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
1台ほか
91,980 税込101,178
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

共立プロダクツ7セグアクセサリ
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。 部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。 点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。 上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類 その他 仕様 点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し) 使用時間(時間) 4(標準) 使用電池 CR1025(別売) 電源電圧(V) 3(0.9~3.3) 発光色 緑色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約12.6×11.8×23 取扱説明書
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V) AC100(90~132) 仕様 (数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。 付属品 アンフェノールコネクタ 57-30360 質量(kg) 約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合) 取付方式 専用取付金具でパネル裏面より締付 入力種類 並列BCD 表示方式 LEDデジタル表示(文字高さ51mm) 保存温度(℃) -20~70 表示桁数 4桁 表示内容 数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印 動作周囲温度(℃) 0~50 入力レベル TTL入力
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷

表示色 65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W) (最大定格)13以下 適合規格 【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V) DC24 構造 パネル埋め込み取り付け 精度 【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 表示分解能 320×240 表示部 TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182.5×45.8×138.8 冷却方式 自然空冷 バッテリー ボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ) DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命 5年(周囲温度25℃) 耐ノイズ ノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲(V) DC24±10% 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間) 50000 許容瞬時停電時間(ms) 1以内 接地 D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm) 174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数 6個 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電 IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品 取扱説明書 質量(g) 約160(乾電池を除く) 電源 単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA) 表示 7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き 表示形式 デジタル 単位 計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×74×25 無線通信方式 EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 通信距離(m) 最大10
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷


第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)