シース剥きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「シース剥き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvr ケーブル ストリッパー」、「ケーブルストリッパー」、「ケーブルカッター」などの商品も取り扱っております。
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm) 130 質量(g) 78 本体質量(g) 78 個装 180×75×31(mm) 内装 10 外装 60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャケットストリッパー
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
全長(mm) 110 質量(g) 38
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm) 141 質量(g) 160 能力 外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm) 6.0-29.0 トラスコ品番 446-7311 質量(g) 120
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパー
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm) 10~25 寸法(mm) 150×48×23 質量(g) 160 適合替刃 ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番 116-0012 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm) 145 質量(g) 61 適合電線 4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 27×140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合 UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル アズワン品番 64-0853-88
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル) 耐衝撃性プラスチック製
1丁
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容 平刃3枚、丸刃1枚
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライCAT6A用外皮むき工具
エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
適合 4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用 アズワン品番 64-0853-84
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2) 0.13~6 全長(mm) 210 質量(g) 370 切断能力(mm) 電線:0.05~6(30-10AWG) 適合端子 絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm 取扱説明書 (6.8MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷