- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ボディ関連工具
- シートクリッププライヤーのおすすめ人気ランキング
シートクリッププライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「シートクリッププライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホグリングプライヤー」、「ホグリング」、「プッシュリベット 取り外し」などの商品も取り扱っております。
着座センサー交換時の必需品!
セット内容
シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。
フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。
閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。
プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。
複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。
長い寿命と安定性に優れます。
材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。
全長(mm)
185
質量(g)
195
ハンドル
コンフォート
仕上
(ヘッド)鏡面研磨
アズワン品番
65-0302-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途航空機用
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
85
材質
スチール
仕様
NSN#5120-01-368-3971
質量(g)
270
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1
トラスコ品番
490-3188
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
188
適合
EA952BS-1,EA952BS-2
エスコ品番
EA532XB-1
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
190
エスコ品番
EA532XA-13
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。
トラスコ品番
859-1196
質量(g)
230
寸法L(mm)
203
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
170
エスコ品番
EA532XB-12
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのカバーをフレームに確実に固定します
仕様
先端幅×刃長:6.0×50mm
全長(mm)
185
仕上
磨き
1本
¥9,850
税込¥10,835
当日出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
185
エスコ品番
EA532XA-2
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌々日出荷
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
170
エスコ品番
EA532XB-11
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
380
エスコ品番
EA532XA-23
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
種類
その他プライヤ
全長(mm)
174
エスコ品番
EA532XB-2
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)
222
最大開口(mm)
24
先端長(mm)
6.8
使用範囲(mm)
3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)
6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180