- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- シートボックスのおすすめ人気ランキング
シートボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新829件の「シートボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車用ボックス」、「台車用雨よけカバー」、「屋外 防水 袋」などの商品も取り扱っております。
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別
ふた付
材質
本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書
(1.1MB)
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ無
材質
ナイロン
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリン
フタ
あり
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様
フタなし
トラスコ品番
393-4721
質量(kg)
2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×470×580
適合サイズ(mm)
(台車)L600×W470
芯材
ポリプロピレン(PP)
材質(表面)
ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
460×640×570
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
トラスコ品番
408-6686
材質
表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビ
質量(kg)
1.3
有効内寸(mm)
長さ430×幅290×高さ290
天板寸法(長さ×幅)(mm)
(適合台車)600×390
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
(箱)440×295×300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
組立式
材質
樹脂
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
適合ストッパー
-
材質(荷台)
再生ポリプロピレン100%
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ有
材質
ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質
袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)
スチール
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル
折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)
864
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)
255
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
材質(荷台)
PP
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質
袋/ナイロン、袋芯/プラダン
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様
取手付、三ツ折りフタ
芯材
ポリプロピレン(PP)
材質(表面)
ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質
収納ボックス/ナイロン、プラダン
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
特性
環境静音、収納ボックス付
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500