シーバイエス 剥離剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
95件の「シーバイエス 剥離剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「らくハピ アルコール除菌EX」、「ペンギン 剥離剤」、「ドクター30」などの商品も取り扱っております。
安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分 アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm) 300×300×344H 液性 アルカリ性 商品タイプ 業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分 合成樹脂、水 寸法(mm) 340×258×289H アズワン品番 65-1840-09 商品タイプ 業務用 積載段数(段) 6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など 液性 アルカリ性 希釈倍率 1:10~20(ひどい汚れの時)。1:20~30(普通の汚れの時)。1:30~50(軽い汚れの時)
1本(5L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分 合成樹脂、水 寸法(mm) 340×258×289H アズワン品番 65-1840-10 商品タイプ 業務用 積載段数(段) 6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

塗りやすく安心の仕上がり モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分 合成樹脂、水 寸法(mm) 340×258×289H アズワン品番 65-1840-11 商品タイプ 業務用 積載段数(段) 6
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 使用場所 トイレ、室内、ガラス、鏡 商品タイプ 業務用 pH値 10.5(原液) 液性 アルカリ性 成分 界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状 液体 タイプ ノンリンスタイプ 使用希釈倍率 20(特にひどい汚れ)。40(ワックスの表面洗浄)。60(普通の汚れ)。100(自動床洗浄機での洗浄)。120(軽い汚れ)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 使用希釈倍率 20~120倍 液性 アルカリ性
1本(5L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 トラスコ品番 409-7009 材質 主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg) 6.0 容量(L) 5 本体寸法(mm) W130×H272×D230 使用量 焦げ付いた油汚れ:50~100mL。こびりついた油汚れ:30~50mL。軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果がパワーアップ。 有機物などの汚れの中でも除菌力の失活は起こりません。 しかも長時間除菌効果が持続します。手指にもやさしいタイプです。
液性 弱酸性 使用希釈倍率 原液
1箱(550mL×12本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤 作業量(目安) 1m21回塗布あたり15mL使用。(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

「ながもち泡」で汚れを長時間包み込み、溶かします。 「垂れ難い泡」で壁面全体にもしっかり付着し、汚れを落とします。 スプレー時にむせることがなく、作業がより安全に行えます。
用途動植物油 液性 アルカリ トラスコ品番 409-7017 種別 動植物油用クリーナー 希釈倍率 原液~5倍(焦げ付いた油汚れ)
1缶(20L)
8,498 税込9,348
当日出荷

気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。 不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。 便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所 トイレ 危険物の類別 非危険物
1本(550mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌・ウィルスを除去し、調理器具・機械を衛生的に保つ100%食品添加物原料のアルコール製剤です。 無リン、除菌効果。
用途飲食店・食品加工施設様などの調理器具・建材・機器の表面除菌に使用 効果 除菌、除ウィルス 成分 エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコ ン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水 エタノール濃度(v/v%) 57 エタノール濃度(w/w%) 49 区分 雑品 液性 弱アルカリ性 使用希釈倍率 原液
1箱(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーバイエスサニッシュFA2
汚れが残っていても高レベルな除菌・徐ウイルス可能。 食品添加物で安心な高性能アルコール。
用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 使用場所 キッチン・厨房 商品タイプ 詰め替え用 成分 エタノール・炭酸カリウム・重曹・グリセリン・クエン酸・グリセリン脂肪酸エステル・精製水 効果 除菌、除ウィルス エタノール濃度(v/v%) 59 エタノール濃度(w/w%) 51 区分 雑品 pH値 10.6 液性 弱アルカリ性
1箱(20L)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。 強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。 液性 酸性 成分 界面活性剤(非イオン系)、除菌剤 トラスコ品番 413-9682 種別 液体 使用場所 トイレ 商品タイプ 本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

どなたでも均一にワックスを塗布することが可能。材質:ナイロン。ループタイプ。
用途ワックス塗布用モップ 寸法(縦×横)(mm) 180×445
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(5kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

シーバイエスベクスター
汚れがつきにくく、フロアの美観を保ちます。初期光沢性に優れ、ダイヤモンドのような仕上りを提供できます。 低臭設計です。素早く乾燥するので作業時間を短縮できます。 シックハウス配慮、環境ホルモン対応。PRTR法非該当。CASBEE対応。
用途化学床全般(リノリウムを除く)に用いる床材保護と美観向上のための樹脂ワックスとして 成分 合成樹脂、水
1箱(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷