シーラーシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,111件の「シーラーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素樹脂含浸ガラスクロス」、「シーラー 部品」、「富士インパルス シーラー 部品」などの商品も取り扱っております。
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別 替フッ素樹脂絶縁シート
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途シーラー用部品 仕様 フローガラスシート(シート状) トラスコ品番 836-3993 材質 フッ素樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm) 0.075 質量(g) 42 品名 フローガラスシート(シート状) 寸法(縦×横)(mm) 315×250 2018年トラスコ掲載ページ 6 1824
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

用途シーラー用部品 適合 P-200、PC-200 トラスコ品番 836-3991 材質 フッ素樹脂、ガラス繊維 質量(g) 19 2018年トラスコ掲載ページ 6 1824
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別 替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番 1-4911-01 材質 PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 250×280 耐熱温度(℃) +260 耐冷温度(℃) -100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

1セット(2枚)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品 ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V) AC100 シール幅(mm) 2 機能 溶着、溶断 適合厚さ(mm) (ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計 商品タイプ 本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途シーラー用部品 シール長さ(mm) 200 仕様 フローガラスシート(シート状) トラスコ品番 836-3994 材質 フッ素樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm) 0.075 質量(g) 36 品名 フローガラスシート(シート状) 寸法(縦×横)(mm) 215×250 2018年トラスコ掲載ページ 6 1824
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm) 3.58 引張強度(N/10mm) 126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。 オーブンにもお使いいだたけます。 抜群の生地離れで、アメ細工・ケーキ生地のチョコレートでの模様付けなどに、最高の作業性。 1000回を超えるオーブンでの使用が可能なうえ、汚れ落ちも良く後処理も簡単です。
材質 フッ素系樹脂含浸ガラスクロス 幅(cm) 30 長さ(cm) 80 耐熱温度(℃) 260 TKG品番 9-1042-1601 TKG品番(2017) 6-0919-0901
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm) 3.6 特性 非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種 306、307 適合 306、307 トラスコ品番 223-7300 質量(g) 3 タイプ PTFEテープ
1パック(5本)
929 税込1,022
当日出荷

富士インパルス補修セット FS-315-5
用途シーラー用部品 トラスコ品番 836-3998 セット内容 ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g) 56 アズワン品番 0-4071-14 2018年トラスコ掲載ページ 6 1824
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷