- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- シーリングバーのおすすめ人気ランキング
シーリングバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,408件の「シーリングバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーチャック」、「パワーチャックネグロス」、「チャンネル レール」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール、亜鉛メッキ
材質
スチール、ユニクロ
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
質量(kg)
5.28(kg/2.5m)
長さ(m)
2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)
3
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)
2.5
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別
全ねじ
材質
SS400(相当)またはSWRM(相当)
外径(Φmm)
9.13
表面処理
ユニクロメッキ
引張強度(N/mm2)
400以上
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
2400
仕様
ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウィット
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上
許容荷重(kg)
20まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5