- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- シールテープ 耐熱温度のおすすめ人気ランキング
シールテープ 耐熱温度のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「シールテープ 耐熱温度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールテープ 耐熱」、「高耐熱テープ」、「耐熱テープ 400」などの商品も取り扱っております。
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別
耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)
80
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]
9[0.9]
特性
耐寒性、耐熱性
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
荷姿
1巻
最高使用温度(℃)
1200℃
繊維径(μm)
7~10
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)
0.1
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
仕様
粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り
材質
高純度シリカ繊維
使用温度範囲(℃)
1000まで
主な用途
保護用
目付(g/m2)
30
特性
耐熱性/耐衝撃/耐寒
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬品
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
色
白
使用温度範囲(℃)
-54~204
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.006L
危険物の性状
非水溶性
鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。
自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質
フッ素樹脂
寸法(mm)
0.1×13
色
ホワイト
寸法
15M
材質(テープ)
フッ素樹脂
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
292-5168
質量(g)
240
使用温度範囲
-100~230℃
JIS規格
K6885
質量(g/巻)
24
引張強度(N/10mm)
9
特性
耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様
【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など。【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など
適合
鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
ー267~287
規格
MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合
耐圧(MPa)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.4MB) (0.24MB)
使用期限
無期限
食品衛生法
厚生省公示第380号適合
1巻
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
長さ(m)
15
トラスコ品番
836-7153
材質
未焼成PTFE樹脂
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
色
白
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
-200~260℃
1セット(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番
EA351KA-11
材質
PTFE
タイプ
不燃性
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
ネジ継ぎ手用シール材
特性
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)
50.06
耐熱温度(℃)
-100~260
引張強度(N/mm2)
9.83
特性
耐寒/耐熱
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)
1.0
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様
平織り
耐熱温度(℃)
550
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重
1.09
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
2.5
硬さ(デュロメータA)
40
硬化方式
アセトン型
外観
ペースト状
タックフリータイム(分)
5
色
黒
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-50~300
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類