シールド クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
371件の「シールド クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドアース端子」、「ノイズクリップ」、「シールドケーブル アース 端子」などの商品も取り扱っております。
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質 ポリアミド6(PA6) 接触抵抗(Ω) 0.08 表面仕上げ 無電解めっき(銅、ニッケル)
1個
34 税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上 スプリングスチール(メッキ処理) シルバー 固定方法 ねじ止め 使用ねじ M4
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブル固定用に。 材質 ばね鋼(メッキ処理) シルバー 固定方法 HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
1袋(25個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタ
仕様 シリーズ = Termi-Foil。バレルサイズ = 16-14AWG。コンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm。箔の厚さ = 1.9 mm。コンタクト長さ = 17.06mm。コンタクト幅 = 11.53mm。。TE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
96 税込106
当日出荷


カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m) 1.25×2 トラスコ品番 407-4076 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

上面保護シートに圧着、接地します。
付属品 リード線(3.5mm2) 定格 300V 30A
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

EMC対策品として使用できます。 DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上 スプリングスチール(メッキ処理) シルバー 固定方法 クリップ
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番 407-4084 セット内容 アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。
用途ケーブル固定用に。 材質 ばね鋼(メッキ処理) シルバー 固定方法 HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
1袋(25個)
3,188 税込3,507
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。 爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。 コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。 ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容 キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット 材質 キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ) 温度範囲(℃) -60~100 保護等級 IP68 2bar/30min、IP69K RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 IEC62444 Var.A
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
用途放送機器、映像機器、医療機器などに。 材質/仕上 無電解ニッケルメッキ シルバー 横(mm) 9.5
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着バレル - ホイルコネクタ
幅(mm) 【コンタクト】11.53 厚さ(mm) 【箔】1.9 シリーズ Termi-Foil RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ 仕様 アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用) トラスコ品番 282-0838 質量(g) 37 アズワン品番 64-3974-41
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 本体:黄銅(ニッケルめっき)。シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)。クランプ : ナイロン6。パッキン : ネオプレンゴム。O-リング : ニトリルゴム 使用温度範囲(℃) -20~+80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。
適合機種 S7-1500用シールドセット 寸法(mm) 126×181×34 シリーズ SIMATIC S7-1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 アナログモジュール、テクノロジモジュール
1個
12,890 税込14,179
7日以内出荷