- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- シール指サックのおすすめ人気ランキング
シール指サックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「シール指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール貼り 手袋」、「貼る指サック」、「指 濡らし」などの商品も取り扱っております。
テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様
口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質
シリコンゴム
形状
ストレート
厚さ(mm)
0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シール防着、非粘着性
セット内容
M・Sセット
サイズ
M/S
TKG品番
9-2596-1301
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テープ・シール・ステッカー等の粘着物が指サックにくっつきません。
オフィスから製造現場まで粘着物を扱う広い場面で、イライラの解消や作業効率を向上させることが可能です。
材質
シリコーンゴム
長さ(mm)
56
厚さ(mm)
0.35
サイズ
L
内径(Φmm)
24
アズワン品番
4-2175-04
1袋(50本)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
指が滑らないので、伝票・書類などがスムーズにめくれます。
指先を荒らさず、指先もむれません。
紙めくり効果が長時間持続します。
仕様
グリーン購入法適合。滑り止め付き(容器裏面)
材質
本体容器・キャップ/再生ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×55×15
1個(10g)
¥319
税込¥351
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様
抗菌
材質
ケース:40%再生ABS
内径(Φmm)
Φ40
容量(g)
11
グリーン購入法
適合
シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。
用途軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
機能
耐熱
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
2
材質(裏)
インターロックコットン
素材
インターロックコットン
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)
20
色
緑
長さ(m)
30
仕様
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
人気の4色をカラーミックスしました。
カラフルでポップなビビッドカラーを採用。
ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質
シリコンゴム
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)
0.8
清潔な使い切りタイプの指サックです。指に負担が少ない切りっぱなしタイプ。タッチパネルもOK。抗菌仕様。保存に便利なチャック付き袋。
用途事務仕事、手芸、指先の保護などに。
材質
天然ゴム
書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。
指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。
水で簡単に洗い流せます。
わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。
衛生上無害です。
用途伝票めくり
書類の整理
紙幣勘定などに
グリーン購入法
適合
色
ピンク
主成分
多価アルコール
アズワン品番
64-8925-93
1個(11g)
¥239
税込¥263
当日出荷
細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。
他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。
柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質
シリコンゴム
ガムテープが付きにくい!UVカット、通気性抜群、強力タイプ。
用途梱包作業・出荷作業・ガーデニング・精密機械作業などに最適。
厚さ(cm)
0.1
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質
PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)
0.25
色
グレー
機能
耐溶剤
全長(cm)
7
通気性に優れたポリエステル生地を採用。
材質
手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
通気性
コーティング
手の平コート
ゲージ数
13
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質
合成ゴム(EPDM)
ボールを回すだけで指先に適量の水がつく。めくる・・・紙幣の勘定や伝票整理などに。貼る・・・切手や印紙などの貼るの貼る際にも便利。抗菌剤配合・・・本体に抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。ボール式・・・フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけることができます。長く使える(劣化しない)・・・海綿などのように劣化しませんので、買い替えの必要がなく経済的です。
グリーン購入法
適合
仕様
抗菌、底すべり止め付き
材質
50%再生樹脂(上ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・下ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・ボール:セルロイド)、表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)
色
ブルー
外形寸法(mm)
W74×D74×H41
1個
¥599
税込¥659
当日出荷