ジェットイノウエ パレット引っ張り棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
96件の「ジェットイノウエ パレット引っ張り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット引っ張り棒」、「パレットを引っ張る道具」、「パレット引っ張り」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質 ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm) 最大/335、最小/280 寸法F(mm) 51 寸法B(mm) 最大/370、最小/240 寸法C(mm) 最大/130、最小/0 寸法K(mm) 57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm) 25
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質 S‐50C 全長(mm) 350 質量(g) 310 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他 オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合 主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番 823-0756 質量(g) 200 寸法L(mm) 660 寸法d(mm) 6 寸法D(mm) 34 寸法l(mm) 540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

適合 パレットは50mmのスペースがあるもの エスコ品番 EA988DJ-2 質量(kg) 2.2 最大開口(mm) 100 能力(kg) (牽引)約900
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

オーエッチ工業パレットベルト
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束 引張強度(kg) 65 引張強度(N) 637
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品 T字レバー(2本) 仕様 AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質 本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm) 63 高さ(mm) 91(46.5) 最大使用荷重(t) 1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m) 6(4.2+1.8) チェーン径(Φmm) 6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種 (化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)。※MF-14も使用できます。
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質 SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm) 600×150×8 全長(mm) 600 シルバー 質量(g) 393 タイプ ロングタイプ 耐荷重(kg) 500(垂直吊り) 太さ(mm) Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準 800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライトスライダーに使用する部品(引っ張り棒)です
関連資料 (0.6MB)
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに 材質 スチール 全長(mm) 310 質量(g) 320 仕上 クロムメッキ ハンドル幅(mm) 110
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
材質 クロムメッキ 寸法(mm) 340
1本
979 税込1,077
当日出荷