ジェランガムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
85件の「ジェランガム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アガロース」、「キサンタンガム」、「ms 培地」などの商品も取り扱っております。
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様 乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%) 70.0以上(490nm) pH 6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様 透明度(明瞭度):>-80% グレード カルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード 形態 (物理的)固体 溶解性 沸騰水で加熱 強度 (ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 寒天末 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成 なし アズワン品番 2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態 (物理的)固体 溶解性 沸騰水に可溶 強度 (ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類 粉末培地 保管環境 冷蔵 培地名 ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
11,980 税込13,178
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別 非危険物
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規格 食品添加物 FD 等級 食品添加物 FD 化学式 (C3H3NaO2)n 名称 ポリアクリル酸ナトリウム 濃度(%) 90以上 化学組成 なし アズワン品番 3-4763-11 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9003-04-7
1本(500g)
4,798 税込5,182
当日出荷

主成分 カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ 粉末 分類 無機有機ハイブリット凝集剤 pH値 中性 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊那食品工業組織培養用寒天
その他 【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下 形状 粉末状 種類 寒天培地 内容量(g) 500 pH 7±1 水分(%) (乾燥減量)22%以下 強度 【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル 灰分 4%以下
1個(500g)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

名称 スクロース 等級 一級 化学式 C12H22O11 濃度(%) 99以上 化学組成 C12H22O11 アズワン品番 89-0066-37 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 342.30 CAS登録番号 57-50-1 別称 サッカロース
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷

4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類 粉末培地 保管環境 1
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 可溶性デンプン 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (C6H10O5)n 化学組成 (C6H10O5)n アズワン品番 2-3647-68 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9005-84-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様 濃度:1mg/mL 構成 2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本 保管環境 冷蔵
1組(12本×10mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

関東化学ラボ洗浄剤
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
1個(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)