- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- ジェルタブのおすすめ人気ランキング
ジェルタブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新44件の「ジェルタブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーキューブ」、「アリエール」、「業務用食洗機用洗剤」などの商品も取り扱っております。
スピードコースでも、食器も庫内もすっきり輝く洗い上がりの食洗機用洗剤。「オレンジピール成分」新配合。
除菌、消臭、酵素配合で優れた洗浄力で、頑固な食器汚れを落とすのはもちろん、食器洗い乾燥機庫内のニオイの元になる菌を取り除き清潔に保ちます。(菌のすべてを除菌するわけではありません)。魚焼きグリルなどの油汚れ、ご飯粒や卵などのこびりつき、カレーやシチューなどの油汚れ、コーヒーなどの汚れにも!。持ちやすく、台所に置いたときに湿気を防げるパッケージです。複数の食器洗い乾燥機メーカーから指定・推奨を受けています。(例:Panasonic、東芝、シャープなど)
用途食器・調理器具用(食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用)
成分
界面活性剤(2.5%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)。水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)。工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、酵素
シリーズ
ジョイ
液性
弱アルカリ性
食器も庫内もまっさら清潔。
除菌はもちろん、除渋効果で、茶渋・コーヒー渋も落とします。
庫内のニオイもスッキリ消臭。
くすみも落とせるから、くもりが気になるグラスや食器も、透明感のある輝きに。
さらに庫内清潔クリーニング。油汚れが食器や庫内に汚れ移りするのを防ぎます。
ごはん粒・卵などのこびりつき汚れを強力に分解(ダブル酵素配合)。
落ちにくい茶渋・気になるニオイもスキッと落とす(漂白成分配合)。
用途食器・調理用具用(食器洗い乾燥機専用)
成分
界面活性剤(3%、ポリエーテルポリオール)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、漂白剤(炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、分散剤、表面改質剤、漂白活性化剤、酵素
シリーズ
キュキュット
液性
弱アルカリ性
使用場所
キッチン
フィニッシュのパワーキューブの100個入りが新登場!
サイズ
L
タイプ
固形
1個(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キヤノン用インクカートリッジキヤノン純正インクBCI-381XL+380XL/5MP互換顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー増量タイプ互換プリンター5年間保証
適合機種
PIXUS/TS6130、TS6230、TS8130、TS8230、TR7530、TR8530、TR9530
適合機種メーカー
Canon
色数
5色入
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
粉末タイプの洗剤を庫内にふりかけ標準コースで運転するだけ。庫内のヌメリや雑菌をまるごと洗浄・除菌。オレンジオイルを配合し、洗い上がりのニオイもすっきり。ビルトインタイプの食器洗い乾燥機にも使用可能。
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
アズワン品番
64-1135-41
1個(2個)
¥439
税込¥483
当日出荷
用途食器・調理用具
液性
中性
タイプ
液体
使用量
水1Lに対して1.5mL
使用場所
キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
粉末タイプ。
食器も庫内もピカピカ!
ジョイならではの洗浄力&強力除菌!
優れた洗浄力で頑固な食器汚れを落とします。
ファブリーズとの共同開発で庫内をしっかり消臭!
用途食器・調理器具用(食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用)
使用場所
キッチン
成分
界面活性剤(2.5% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、酵素
シリーズ
ジョイ
いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。
仕様
【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し
セット内容
ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書
質量(g)
【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710
出力
【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16
入力
DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A
バッテリー
リチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh)
保護機能
短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護
充電時間(時間)
【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
アズワン品番
64-1226-96
1個(1kg)
¥599
税込¥659
当日出荷
グラスのくもりの原因『汚れの膜』まではがしとり、食器・グラスから食洗機の庫内まで、すっきり輝く洗い上がりを実現。
除菌までできるジェルタイプの食洗機専用洗剤。除菌成分配合。
庫内もすっきり清潔。油汚れ・ごはん・卵などのこびりつき汚れもしっかり落とす。スピードコースでも効果的。
スッキリ爽やかなスイートオレンジの香り(食器に香りは残りません)溶け残りの心配がなく、使いやすいジェルタイプ
香り
スイートオレンジの香り
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
140
材質(刃)
ブリキ
除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
タイプ
液体
シリーズ
ジョイ
商品タイプ
業務用
鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。
用途オイル用。
対応
オイル
トラスコ品番
401-3573
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
4
質量(kg)
10
タイプ
シートタイプ
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
(油)179
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
形状
ジェル
シリーズ
アリエール
液性
弱アルカリ性
適合用途
部屋干し