ジエチレングリコールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「ジエチレングリコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリコールエーテル」、「エチレングリコール」、「ポリエチレングリコール」などの商品も取り扱っております。
1本で約55時間分! 経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。 空き缶が出ず環境に優しい! 最後の一滴まで使いきれるので経済的。 透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg) 2.23 TKG品番 9-1638-0301 TKG品番(2017) 6-1454-0701
1本(2L)
2,398 税込2,638
5日以内出荷


詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!
EBM品番 3135430
1個(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

名称 Diethylene glycol mono-n-butyl ether 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%) ≧98.5 比重 d≒0.95 化学組成 CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.23 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 112-34-5 別称 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,898 税込2,088
3日以内出荷


ホワイトプロダクト(White bear)チェーフィング用燃料 プロボトル
日本で多く使われているチェーフィングディッシュのサイズ。 燃焼効率、また、保管のことまでも十分に考慮して設計され、日本で初めて製造された料理保温用液体燃料です。 従来の輸入ウィックタイプの液体燃料にないその素晴らしい性能はお使い頂いたときからおわかり頂けます。 さらに理想に近づいたホワイトプロダクトのウォーマーは、レストランをはじめ、全国ホテルでのルームサービス、宴会、バイキングに使用されています。
用途料理保温専用 主成分 ジエチレングリコール第4類第3石油類水溶性 比重 1.119(25℃) 引火点(℃) 152 沸点(℃) 245以上
1箱(4L×3本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

井之上事務所デュアルヒート
アメリカ生まれの全く新しい 「非アルコール」固形燃料 消防庁「非危険物」認定品
外径×高さH(Φmm×mm) 60×60
1個(130g)
639 税込703
4日以内出荷

種別 ガラス容器仕様 材質 ガラス(保護フィルム付) 寸法(mm) Φ94×H87 容量(g) 約170(燃焼時間:約4~4.5時間) EBM品番 1297400
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)プロヒートグリーンSP 280-W
プロボトル専用詰め替え容器です。 積み重ね保管が可能なフラットタイプです。 広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間) 約6 容量(mL) 220 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 102×50
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Ethylene glycol mono-n-butyl ether 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3(CH2)3OCH2CH2OH 比重 d≒0.90 化学組成 CH3(CH2)3OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系) 平均分子量 118.18 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 111-76-2 別称 2-ブトキシエタノール
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

1個(250g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

純度の高い原料を厳選しました。バーナー・コンロ・ランタン用燃料としてお使いください。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1個(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

名称 Diethylene glycol monomethyl ether 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%) ≧99 比重 d≒1.02 化学組成 CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 平均分子量 120.15 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 111-77-3 別称 2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ガラス容器仕様 材質 ガラス(保護フィルム付) 寸法(mm) Φ94×H65 容量(g) 約170(燃焼時間:約1.5時間) EBM品番 1297200
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

名称 石油エーテル 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%) 留分(30-60℃) : 90 vol 化学組成 なし 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3647-42 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8032-32-4
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(750mL)
2,298 税込2,528
当日出荷