ジプタイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
27件の「ジプタイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング空容器」、「コーキング ソーセージ」、「シリコーンシーラント カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分 変成シリコーン樹脂系 容量(mL) 333 使用温度範囲(℃) -30~90(硬化後) 主成分 変成シリコーン樹脂 原材料 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.5kg RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質 胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1箱(25本)
5,998 税込6,598
当日出荷

・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番 341-9681 セット内容 ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番 761-3580 グレー 規格 国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm) 10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL) 30 容器寸法 140×33mm
1パック(2本)
530 税込583
当日出荷

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 低モジュラス、1セット/ケース 成分 変性シリコーン系 セット内容 シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本 質量(kg) 11/ケース 容量(mL) 320/本(シーリング)、240(プライマー) 危険物の類別 非危険物
1ケース
34,980 税込38,478
5日以内出荷

内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。
材質 本体・パッド/PP、パッキン:EPDM 使用温度範囲 5~38℃
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 12.5 JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9639
1セット(120枚)
189,800 税込208,780
4日以内出荷

防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-8615
1セット(120枚)
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質 無機系 使用温度範囲(℃) -20~60 比重 1.4(代表値) 色調 ライトグレー 性状 硬化型(乾燥) 作業温度範囲(℃) 5~40
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン 材質 (筒/グリップ)樹脂・樹脂 仕様 TTシステム 適合 (コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml 全長(mm) 450 全高(mm) 220 本体質量(g) 600 材質(グリップ) エンジニヤリングプラスチック 危険物の類別 非危険物
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 12.5 タイプ 普通硬質せっこうボード JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) 比重 1.09 伸び(%) 300 引張強度(MPa) 2.5 硬さ(デュロメータA) 40 硬化方式 アセトン型 外観 ペースト状 タックフリータイム(分) 5 タイプ 耐熱 使用温度範囲(℃) -50~300 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(100g)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 10 幅(mm) 100 質量(kg) 3.2 材質(表面/裏面) アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2) 3.2 ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/20
1箱(2巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)