ジャノメミシン電源コードのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「ジャノメミシン電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシン 電源コード」、「電源コード 3P」、「ジャガーミシン 部品」などの商品も取り扱っております。

1個
999 税込1,099
当日出荷


YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合 (モーター)YM-40・YM-43・YM-43W 質量(g) 300 規格 適用電動機入力120W・100V
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ] ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様 PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A 端子 メガネ型2ピン AC2ピン ケーブル長(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g) 112 定格 125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m) 2 プラグ形状 2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー コード長さ(m) 3
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合 (モーター)YM-61・YM-61R 質量(g) 340 規格 適用電動機出力60W・100V
1個
4,398 税込4,838
当日出荷



足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容 スピードコントロール・フットペダルGRF60 寸法(mm) 110×170×60 質量(g) 530 コード長さ(m) 1.8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g) (モーター)820、(コントローラー)300 出力(W) 38 最高回転数(min-1[r.p.m]) 7000/7500(無負荷状態) 電流(A) 1 電圧(V) 100(50/60Hz) 回転方向 反時計回り 定格入力(W) 90
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m) 1.8 ブラック コネクタ形状 2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプ オス - メス
1個
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)