- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ジャバラのおすすめ人気ランキング
ジャバラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新18,208件の「ジャバラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門型ジャバラ」、「ジャバラ板」、「リフター ジャバラ」などの商品も取り扱っております。
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)。支持板:PVC樹脂
厚さ(mm)
(支持板)1
使用温度範囲(℃)
-30~60
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング。(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUS
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
付属品
テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。
トラスコ品番
395-4921
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ
長さ(mm)
300
適合本体型式
テーブルリフト
1枚
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
長さ45mmのラバーブーツです。
寸法(mm)
Φ10×45
色
ブラック
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3。中間板:0.5。フランジ板:1
付属品
Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
種別
クランプ×フランジ
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)