- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ジャンクションボックスのおすすめ人気ランキング
ジャンクションボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新534件の「ジャンクションボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 配線ボックス」、「配線ボックス」、「パナソニック ジャンクションボックス」などの商品も取り扱っております。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
材質(本体)
熱可塑性
IP等級
IP44
色
グレー
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類
ノック無
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
材質
PVC
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。
材質
鋼板
質量(g)
700
寸法L(mm)
126
寸法H(mm)
42.8
寸法W(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
グレー
材質(本体)
熱可塑性
IP等級
IP65
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき
る大型分岐ボックスです。
大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。
蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー
ク付きで、ケガキの手間が省けます。
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
タイプ
耐油性
材質(本体)
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ
(コネクタ)CTG16
端子ねじ
M3×8 フリータンシねじ
適合キャプコン
OA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子
Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)
(公称断面積)1.25以下
特性
耐油
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応