ジャンパーソケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
225件の「ジャンパーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャンパーピン」、「ショートピン」、「ジャンプソケット」などの商品も取り扱っております。
極数 1 種類 角型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 表面処理 Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 5000MIN 材質(コンタクト) リン青銅
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A) 2 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類 その他 材質 (コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 20以下 挿抜耐久 70g以下 定格電圧(V) 250AC/DC 定格電流(A) 3 適合ピン径(Φmm) (オス)0.64□、P=2.54 表面処理 (コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1袋(20個)
249 税込274
当日出荷

極数 2 形状 ストレート 黒(ハウジング) 種類 角型 ピッチ(mm) 2.54(実装・開口部) 定格電圧(V) AC200 耐電圧 650V(MAX) 列数 1(嵌合部) 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ショートピン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 4.9×6.7×2.5 挿抜耐久 100回 接点部 金めっき コンタクト形状 オス
1個
33 税込36
当日出荷



長さ(mm) 5 幅(mm) 2.4 タイプ ジャンパソケット ピッチ(mm) 2.54 シリーズ M7581 深さ(mm) 6 行数 1 接触抵抗(mΩ) 最大20 材質(コンタクト) リン酸銅 コンタクト数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき
1袋(100個)ほか
1,772 税込1,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 角型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 定格電流(A) 1 表面処理 Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 1000MIN 接触抵抗(mΩ) 30MAX 材質(コンタクト) リン青銅
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容 茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm) 2.54 許容電流(A) 3A(MAX) ケーブル長(mm) 150 ケーブル種類 1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V) AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

種類 角型 コンタクト形状 メス 仕様 連結 形状 ストレート 寸法H(mm) 6 定格電流(A) 1 表面処理 Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 5000MIN 接触抵抗(mΩ) 20MAX 材質(コンタクト) 黄銅
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質 コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0) 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm) 2.54 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 250(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64 挿抜力(g) 70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース) PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ) 黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N) 0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N) 3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア) アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3回路を同時にショートできるソケットです。 WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
材質 樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64□、P=2.54 挿抜回数 100回以上 挿抜力(g) 70以上
1袋(100個)
11,980 税込13,178
47日以内出荷

半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。 ジャンパーピン(JXシリーズ)のソケット側にも御使用できます。
材質 ベリリウム銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 定格電流(A) 1 接触抵抗(mΩ) 15以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm) 1.03~1.07
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

共立電子産業QIケーブル2S-2S
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】黒/赤 ピッチ(mm) 2.54 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(mm) 300 ケーブル種類 2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
85 税込94
当日出荷

マックエイトジャンパーピン
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質 外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ソケットピン PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)