- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ジャンプソケットのおすすめ人気ランキング
ジャンプソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「ジャンプソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短絡コネクタ」、「ジャンパーピン」、「ジャンパーソケット」などの商品も取り扱っております。
極数
1
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
表面処理
Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000MIN
材質(コンタクト)
リン青銅
自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。
材質
パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
電線色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
4
挿抜回数
100回以上
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類
その他
材質
(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)
-40~+125
色
黒
接触抵抗(mΩ)
20以下
挿抜耐久
70g以下
定格電圧(V)
250AC/DC
定格電流(A)
3
適合ピン径(Φmm)
(オス)0.64□、P=2.54
表面処理
(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。
JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。
リフローにかけられるタイプです。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.3
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
50以上
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
極数
2
形状
ストレート
色
黒(ハウジング)
種類
角型
ピッチ(mm)
2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)
AC200
耐電圧
650V(MAX)
列数
1(嵌合部)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
4.9×6.7×2.5
挿抜耐久
100回
接点部
金めっき
コンタクト形状
オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
3回路を同時にショートできるソケットです。
WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
材質
樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64□、P=2.54
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
47日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)
2
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
基板実装
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64□、0.635□)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質
樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64□、0.635□、2.54mmピッチ
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
挿抜力(g)
300以上
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上
ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。
高密度基板の設定用スイッチに最適。
取扱が容易で経済的。
種類
その他
材質
リン青銅
適合端子
SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線
AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
PD、PMシリーズ(ソケットピン)に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
材質
樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。
細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が1mついています。
材質
ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
20(AC,DC)
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
適合電線
AWG-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
1.3~1.55
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
1袋(1個)
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷