ジョイステックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
49件の「ジョイステック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイスティック」、「操作レバー」、「レバースイッチ」などの商品も取り扱っております。


用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用 材質 ゴム製 ニトリルゴム 外形寸法(mm) Φ29.2×L34.4 主な用途 スタンダード用
1個
699 税込769
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム 丸フレーム 操作部形状 ボール形 ロック 端子形状 ねじ 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 取付寸法(mm) Φ30.5 タイプ 多方向スイッチ 種類 多方向 保護構造 IP65(防油形) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性 25万回以上 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置 Fuse 1A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチ バネ復帰 端末仕様 クイックコネクト ハンドル高さ(mm) 37 保護等級 IP65 軸数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~65 処理方法 ノブ ラベル (ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A) 5@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250 機械的寿命(万回) 20 パネル奥行き(mm) 21.5
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 レバー色 使用温度範囲(℃) -25~50 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチ バネ復帰 端末仕様 クイックコネクト ハンドル高さ(mm) 34.5 保護等級 IP65 軸数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~65 処理方法 ノブ ラベル (ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A) 5@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250 機械的寿命(万回) 20 パネル奥行き(mm) 21.5
1個
8,140 税込8,954
翌々日出荷


モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) 600 使用温度範囲(℃) -25~50 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 レバー色 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

センサ形状 角型 ヘッド形状 保護構造 IP65 材質(グリップ) 黒フェノール 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト ストローク(mm) 3±0.5(360度方向) 繰返し精度(mm) 0.02 動作位置OP(mm) 1.5±0.5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。
セット内容 ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)