ジョイントニップルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
301件の「ジョイントニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースジョイント 3mm」、「ホースジョイントニップル」、「ジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ニップル 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番 381-3878 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 30 質量(g) 10 接続方式 コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa) 0.7 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コネクタ同士をつなぐアダプターです。
用途ホースとホースの接続用 材質 ABS樹脂 仕様 コネクター別売 トラスコ品番 818-7484 質量(g) 10 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
319 税込351
当日出荷

用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約52 質量(g) 約7 接続方式 コネクタ-コネクタ 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 9
1個
149 税込164
当日出荷

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R×Rc
1個
138 税込152
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類 ホース継手 使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150
1パック(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ニップル 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 G
1個
219 税込241
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質 ABS樹脂 接続方式 ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 ニップル 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シール ねじシール付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 黄銅C3604BD) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 ねじれ防止付 トラスコ品番 381-3797 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 35 質量(g) 45 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
509 税込560
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)