ジョイントメイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「ジョイントメイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ穴工具」、「ダボ穴あけ」、「ベルトディスクサンダー」などの商品も取り扱っております。
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質 スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容 ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質 ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g) 210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 76×76×40 対応機種 インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm) (角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質 ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm) 200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

穴の深さを一定に調節できます。
用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板継ぎ/直角継ぎなどの正確なダボ打ちが簡単に行えます。 この商品はミリ表示、ミリサイズ商品にです。(6mm/8mm/10mm) 日本仕様です。 ホームセンターなどで入手できるダボで利用可能です。 日本語取説が付属。
仕様 ●商品サイズ:(約)100×220×50mm●商品重量:(約)270g アズワン品番 67-9259-93
1個
3,698 税込4,068
13日以内出荷

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類 バークランプ 材質(本体) 樹脂
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm) (ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。 接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質 ABS樹脂
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品 専用チャックハンドル 質量(g) 940 ドリル径(Φmm) 1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×145×340 最大角度範囲(°) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース 幅(mm) 83 ブラック 長さ(cm) 81 角度調整範囲 +/-15 高さ(cm) 50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質 スチール 内径(Φmm) 3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm) 3、4、5、6、8、10 外径(Φmm) 9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル) クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状 丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm) 6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1100 全高(mm) (組立時)280 ベース寸法(mm) 145×145×12 クランプ径(Φmm) ドリル:43 最大ストローク(mm) 100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質 U-PVC 形状 ねじ込み 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃) 0~50 寸法T(mm) - 材質(ボディ) U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)