- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- スイッチ 実装のおすすめ人気ランキング
スイッチ 実装のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新6,223件の「スイッチ 実装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクトスイッチ」、「押しボタンマイクロスイッチ」、「タクトスイッチ 大」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
7
寸法(mm)
7×7×2.5
高さ(mm)
7
定格電圧(V)
42
位置数
(スイッチ)16
深さ(mm)
2.5
定格電流(mA)
(コンタクト)100@42V
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.7mm。アクチュエータ色 = 白。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 2.6 N。高さ = 4.3mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
装着方式
表面実装
アクチュエータの種類
レベル
コンタクト定格電流(mA)
50@20Vdc
機械的寿命
50000Operations
動作温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = N。ターミナルタイプ = はんだ。スイッチの動作 = On-Off。アクチュエータ長さ = 1.5mm。アクチュエータ色 = 白。アクチュエータタイプ = タクティカル。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。寸法 = 6 x 3.5 x 5mm。装着タイプ = 表面実装。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc。操作力 = 260 g。機械的寿命 = 30000Cycles。。タクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
定格:DC12V 50mA
サイズ:小
入数:3個
サイズ
小
定格
DC12V 50mA
1袋(3個)
¥237
税込¥261
当日出荷
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 3.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 7mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。動作温度範囲 = -20 → +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。
基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。
端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)
-25~85
端子形状
PC端子
操作力(N)
3±0.8
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
仕様
●シリーズ名:-●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-
アズワン品番
68-2104-39
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類
照光式
ボタン色
青
端子形状
PC端子
使用温度範囲(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
500000回以上
耐電圧
AC250
電流容量
50mA 24V DC
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2103-03
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2102-94
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類
工作キット
仕様
発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力
2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)
標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色
2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)
約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様
●シリーズ名:-●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-
アズワン品番
68-2104-46
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2057-27
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様
接点構成 = SPCOフォームA。最大スイッチング電流 = 300mA。最大スイッチング電力 = 3W。最大スイッチング電圧 = 30V。実装タイプ = 表面実装
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷