スイッチハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,541件の「スイッチハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東芝 スイッチハンドル」、「コスモスイッチ ハンドル」、「ハンドルスイッチ」などの商品も取り扱っております。

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質 【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm) 44 寸法L1(mm) 117 寸法A(mm) 33 寸法L2(mm) 105.5 寸法B1(mm) 10.2 材質(ケーブル) PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm) 12 許容荷重(N) 1000 材質(スイッチ部) SUS304相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法M M6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様 ハンドルクランプタイプ 適合 22.2/25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm) (ハーネス)700
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


TAKIGEN(タキゲン)押ボタンハンドル
従来品A-155のスタイルを一新しました。 錠前部は防塵カバーで保護されています。 カバーをスライドさせてキーを挿入します。
用途特装車・バス・リフトドア・振動機器 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 01140
1個
3,711 税込4,082
4日以内出荷

レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
適合 汎用(Φ22.2)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷




1枚
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付取手
プッシュボルトの位置が調整できます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,542 税込3,896
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ターミナルタイプ:1.5インチねじ●コンタクト材質:ガラス繊維強化ポリプロピレン●OTTO G3大型機器 / マテハン用グリップ. OTTOの頑丈な射出成形グリップでは、さまざざなスイッチを装備することができます。 OTTOのHTWシリーズ押しボタンスイッチ(代表品番 ; 7373765 7373765 を参照)やTシリーズトグルスイッチ(品番 ; 512900 512900 を参照)などのホール効果及び電気機械スイッチを含む、ほぼすべてのOTTOスイッチをグリップで使用できます。. 長時間の使用に対応する人間工学に基づいた設計 左手用又は右手用を選択可能 ハード及びソフトグリップタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,740 税込32,714
7日以内出荷



用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
規格 低電圧指令、GS-ET-22
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)