スイッチ模型用のおすすめ人気ランキング

2025/10/26更新
116件の「スイッチ模型用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC12V 昇圧電池ボックス」、「工作スイッチ」、「電池スイッチ」などの商品も取り扱っております。
単3形電池1本用の電池ボックス2個と組み立て式の逆転スイッチのセットです。8角形の電池ボックスは工作にあわせて1本、または2本を自由に配置でき、直列接続/並列接続のどちらも選択可。逆転スイッチは電池ボックスに配線なしで取り付け可能。セット内容:電池ボックス2個、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。電池ボックスおよびスイッチは要組立、単3電池は別売です。
タイプ 単3×1本用×2
1個
359 税込395
当日出荷

単4形電池1本が入る電池ボックス2個と逆転スイッチのセットです。プラスチック製電池ボックスが2つとコンパクトな組み立て式の逆転スイッチ1つが入っています。工作のスペースに合わせて1本または2本を自由に配置でき、直列、並列どちらにも組み合わせ可能。また2本を並べて配置すれば配線なしで逆転スイッチが取り付けられます。セット内容:電池ボックス、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
1個
359 税込395
14日以内出荷

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
313 税込344
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単3×2本用 仕様 スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
303 税込333
当日出荷

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
149 税込164
当日出荷



ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) (ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
当日出荷


主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
1個
351 税込386
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×2本用 再生紙使用マーク 適合
1個
219 税込241
当日出荷

電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容 9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1 再生紙使用マーク 適合
1個
299 税込329
当日出荷

回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
473 税込520
当日出荷

リード線付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 線材:UL1007 表面処理 端子:ニッケルメッキ 材質(端子) 真ちゅう リード線長さ(mm) 150 リード線 AWG26 材質(スプリング) 鉄線 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 表面処理(スプリング) ニッケルメッキ
1個ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
699 税込769
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単4×2本用
1個
350 税込385
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様 単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g) 29
1個
380 税込418
当日出荷