スイベルコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
156件の「スイベルコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじれ防止ジョイント」、「エアースイベルコネクター」、「スイベルジョイント」などの商品も取り扱っております。
ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグ
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に 材質 本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR 質量(g) 91 最高使用圧力(MPa) 1 取付サイズ R1/4 耐圧力(MPa) 1.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

吸入口が左右に360°回転します。
仕様 ●材質:アルミ●取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”●使用圧力:0.63MPa●重量(g):66 アズワン品番 65-2110-51
1個
1,980 税込2,178
8日以内出荷

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 取り付け形状 メネジ取付用 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として 材質 本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR 質量(g) 134 取付サイズ G1/4 耐圧力(MPa) 1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アルミ・鋼鉄 質量(g) 95 耐圧(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 アズワン品番 64-2196-56 ねじサイズ R1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質 鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 仕様 カプラソケット用プラグ 質量(g) 48 使用温度(℃) -10~60 設定圧力範囲(MPa) 0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体 空気、不活性ガス 取り付け形状 メネジ取付用 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 鋼鉄 使用温度範囲(℃) -20~80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa) 2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番 857-1826 質量(g) 50 管接続口径 R1/8・Rc1/4 ねじの種類 R・Rc 使用流体 空気
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

材質 アルミ・鋼鉄 質量(g) 140 耐圧(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 アズワン品番 64-2196-57 ねじサイズ G1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体) 真ちゅう 寸法(mm) 締付六角棒6 全長(mm) 35 接続ねじ R1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 2 ソケットorプラグ ソケット 使用温度(℃) -20~80
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体 空気 ねじサイズ G1/4 材質(本体) 鉄、真鍮C3604 質量(g) 69 使用温度範囲(℃) -20~60 材質(シール) ニトリルゴム 表面処理 クロムメッキ、ニッケルメッキ 最高圧力使用(MPa) 1 止め輪 SUS304
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

流体 空気、不活性ガス 取り付け形状 オネジ取付用 ねじ径 G1/4(PF1/4) ソケットorプラグ プラグ 相手側取付サイズ G1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 鋼鉄 トラスコ品番 170-6004 質量(g) 57 使用温度範囲(℃) -20~80 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa) 2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。
仕様 エアー調整レギュレター機構 材質 アルミニウム 質量(g) 84 最高使用圧力(MPa) 1.1 取付口 RC1/4オネジ、メネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,964 税込4,360
5日以内出荷

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 内径5×外径8mmコイルホース用 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷