スガツネ ダンパーヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「スガツネ ダンパーヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパーヒンジ」、「スガツネ ヒンジ」、「スローダウン便座」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質 PBT樹脂 材質/仕上 (ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類 平蝶番型 仕上 シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm] 扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど 材質 ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 幅(mm) 32 厚さ(mm) 4 全長(mm) 43 取付 側面 質量(g) 29 種類 特殊型 トルク(N・m) 5.4~8.6/ペア ねじ穴数 6 開き角度(度) 105 穴径(mm) 3.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上 シボ 材質 PBT樹脂 種類 平蝶番型 長さL(mm) 85 幅W(mm) 59 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様 (ダンパーの方向)開き方向。(裏面のマーキング)レッド。使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 PBT樹脂 種類 平蝶番型 仕上 シボ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体) ステンレス鋼/素地 質量(g) 25 種類 軸型 材質(軸) ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部) ステンレス鋼 仕上 素地 材質(軸受) ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 ステンレス鋼 質量(g) 10 種類 軸型 長さL(mm) 37 仕上 素地 幅W(mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28A1
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質 PBT樹脂(ガラス入) 仕様 制動方向:右回転。使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g) 30 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) 0~40 長さL(mm) 60 幅W(mm) 36 開き角度(度) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等 材質/処理 (ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)。(シャフト)SUM/Ni。(シリコンオイル)-/-。(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨 仕様 耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)。一方方向ダンパー/1WAY制動 質量(g) 98 使用温度範囲(℃) -20~40
1個
特価
3,042 税込3,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型
ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 ポリアセタール(POM) 質量(g) 51.4 種類 特殊型 長さL(mm) 45 幅W(mm) 48 開き角度(度) 105° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質 (固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様 (クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g) 6.9 種類 平蝶番型 付加機能 クリック 推奨ねじ なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 10 種類 軸型 長さL(mm) 37 材質(軸) ポリブチレンテレフタレート 仕上 (本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受) ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm) 14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂 幅(mm) 32 厚さ(mm) 4 全長(mm) 43 取付 側面 質量(g) 31 種類 特殊型 トルク(N・m) 5.4~8.6/ペア ねじ穴数 6 開き角度(度) 105 穴径(mm) 3.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質(本体) ステンレス鋼/素地 材質 ステンレス鋼 質量(g) 16 種類 軸型 長さL(mm) 37 材質(ねじ部) ステンレス鋼/素地 仕上 素地 材質(軸受) ポリブチレンテレフタレート
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 ポリアセタール(POM) 種類 特殊型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9S型
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 ポリアセタール(POM) 種類 特殊型 長さL(mm) 43 幅W(mm) 32 開き角度(度) 105° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)