スキャナー USBのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
766件の「スキャナー USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スキャナ」、「マウス型スキャナ」、「スキャナー用キャリアシート」などの商品も取り扱っております。
仕様 【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容 USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 寸法(mm) 最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg) 約3.7 形式 シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm) 296×169×176 電源(V) AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W) 動作時:約11 適合規格 国際エネルギースタープログラム エコマーク認定 認定 センサー カラーCIS×2(搭載) 読取 【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズ A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度 600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式 【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量 【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度 【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイス USB 3.0(Super Speed) 表示色・階調 RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号 20 155 014
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。 デスクの近くで信頼の高速スキャン DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。 領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン 発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。 さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。 幅広い用途に対応します。 原稿混載時の斜行搬送を抑止 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。 重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応 リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。 また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。 写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。 多彩な用途に対応する画像処理性能 異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。 一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム 3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。 保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。 設定登録によるクイックスキャン 同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。 スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズ NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり センサー CIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時) 質量(kg) 約2.8(ACアダプター他の付属品除く) 付属品 AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー インターフェース Hi-Speed USB2.0 解像度 600(dpi/光学) 給紙方法 標準/自動/手差し 寸法(幅W×長さL)(mm) 【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125 適合厚さ(mm) 【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠) 使用温湿度範囲 10~32.5℃/20~80%RH 消費電力(W) 動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下 電源(V) 100(50/60Hz) 機能 斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン ピーク波長(nm) 【光源】R:620/G:530/B:467 読取方式 【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー 背景色 読取 片面/両面 形式 卓上型シートスルースキャナー 給紙可能枚数(最大積載枚数) 80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下 読み取り速度 【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向 仕様 【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容 USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg) 約1.7 形式 フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W) 動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定 認定 ボタン形状 スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサー CIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)横250×367×42 光源 RGB 3色LED 時間 プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ 【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度 【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃) 5~35 電源供給 USBバスからの供給 読み取り速度 【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%) 10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調 【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法 適合 走査方式 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号 18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

無線LAN対応・充電池搭載で、PCレスでも使えるモバイルスキャナー。両面読取対応。読取速度(A4縦/300dpi/片面・両面):カラー約4秒/枚、モノクロ約4秒/枚。インターフェイス:Micro USB 3.0、無線LAN。液晶:LED(PICT)。サイズ自動検出。傾き補正機能。スキャンtoSDカード。電源:リチウムイオン充電池、USBバスパワー。無線LAN対応・充電池搭載で、PCレスでも使えるモバイルスキャナー。両面読取対応。読取速度(A4縦/300dpi/片面・両面):カラー約4秒/枚、モノクロ約4秒/枚。インターフェイス:Micro USB 3.0、無線LAN。液晶:LED(PICT)。サイズ自動検出。傾き補正機能。スキャンtoSDカード。電源:リチウムイオン充電池、USBバスパワー。
アズワン品番 64-3781-54
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。
質量(g) 約83(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約157.8×73.9×60(突起含まず) 保存温度(℃) -30~60 機能 ブザー 保証期間 5年間保証 防塵・防滴 IP42 バーコード 幅広バーコード:最大読み取り幅65mm 動作温度(℃) ‐5~50 強度 1.5m (コンクリート床面)5面3サイクル自由落下。読み取りが可能なこと。 インターフェイス USB (HID/COM) 蛍光灯 耐外乱光:10000 lx 以下 コントラスト 最小PCS値:0.3以上 インジケータ 上部 青色LED表示 動作湿度(%RH) 5~90(非結露、非氷結) 読取角度(°) スキュー:β1≦30/β2≦70、 ピッチ:α≦±35、 チルト:γ≦±25 読取方式 赤色LED、CCDリニアイメージャセンサ、300スキャン/秒、読取コード(1次元コード):UPC-A/E、 UPC-A Add-on、 UPC-E Add-on、 EAN-13/8、 EAN-13 Add-on、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2 of 5、 Chinese Post Matrix 2 of 5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code 最小分解能 0.1mm 動作電圧(V) 4.5~5.5V(5.0V)/USB 保存湿度(%RH) 5~90(非結露、非氷結)
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷

仕様 スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)。プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)。光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi) 付属品 USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 寸法(mm) 250(W)×367(D)×42(H) 質量(kg) 約1.7 電源 USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。) 光源 RGB 3色LED 原稿サイズ A4/レター(216×297) OS Windows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~) 対応解像度 25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様 ●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 付属品 USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。 質量(kg) 約1.42 電源 USBバスパワー/100V AC 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10/macOS v11.x ~ 消費電力 【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 横288×101×85 動作環境 温度5~35℃/湿度20~80% 読み取り速度 【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分) インターフェイス 【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 読取方式 自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS) エコマーク認定番号 23 155 036
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ 最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサー CIS 仕様 【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) 付属品 P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 型式 卓上型シートスルースキャナー 質量(g) 約600 消費電力(W) USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下 電源 【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm) R:625、G:530、B:467 インターフェース Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取 片面/両面 解像度 光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃) 10~32.5 給紙方法 標準/自動/手差し 読み取り速度 USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%) 25~80RH グリーン購入法 適合 ドライバタイプ ISIS/TWAIN 背景色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)。A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)。名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。
付属品 USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM 電源 バスパワー 対応OS Windows 光源 LED インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 読取 色コンタクトイメージセンサー 解像度 光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpi スキャン方式 色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット 取扱説明書 あり(付属ソフト内)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様 スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS) セット内容 USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROM タイプ A3フラットベッド 光源 3色LED インターフェース USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 解像度 1200dpi×1200dpi オートパワーオフ 15分 保存形式 BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIF プロトコル TWAIN/WIA 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 色深度 カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスキャナー
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。スキャンデータはmicroSDに保存できます。※microSDは付属していないので別途ご用意ください。300/600/1200dpiの解像度に対応乾電池駆動タイプ。
インターフェース 【USB】Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) セット内容 USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書 解像度 300/600/1200dpi 対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7 対応メディア microSDHC 32GBまで 電源 乾電池(単3電池×2)1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。) センサー CIS(読取) 保存形式 JPEG、PDF オートパワーオフ 3分 仕様 スキャンモード:カラー・グレースケール、スキャンサイズ:最大216×356mm、スキャン速度:300dpi モノクロ/0.6秒・カラー/1.6秒600dpi・1200dpi モノクロ/2.4秒・カラー/6.5秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様 ●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 エコマーク認定 認定 アズワン品番 68-4216-60 エコマーク認定番号 18 155 030
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

サンワサプライスキャナー
パスポートを置くだけでパスポートをデータ化できます。 名前、生年月日、旅券番号など様々な項目をデータ化できます。 データだけではなく、パスポートの画像も保存することができます。 データ化したものはExcelで出力可能です。 データは60か月保存することができます。 専用ソフトにはログインパスワードを設定できるので特定の人だけ使わせるということも可能です。 小型の為、省スペースに設置できます。 AC不要のUSB給電で動作します。
センサー 【読取】カラーコンタクトイメージセンサー 仕様 【スキャンモード】カラー、【スキャン速度】約1秒(カラー/300dpi時/目安)、【スキャン可能サイズ】127×95mm(目安) 付属品 USBケーブル、CDドライバ、取扱説明書、クリーニングクロス 電源 USB給電 インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) 解像度 300dpi 保存形式 BMP、PNG、JPEG、PDF、TIF、Multi-pagePDF、Multi-pageTIF
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。 マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。 ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。 簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。 スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。 調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約146.5×31.6×14.3 質量(g) 約78 画面サイズ 2.98インチ 解像度 800×268 容量(GB) 8(メモリー) レンズ 0.3メガピクセル 使用環境温度(℃) 0~45 スピーカー 8Ω(1W) バッテリー リチウムポリマー バッテリー容量(mAh) 1050 インターフェース Bluetooth、Wi-Fi、USB Type-C 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時) 言語表示 114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳 充電時間(時間) 約4 連続使用時間(時間) 約3 付属品 充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ 金メッキ シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃性 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス-オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライスキャナー
一度のスキャンで両面の読み取りが可能。 名刺を読み込んで、管理や検索が可能 高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能 日本語を含む24の言語に対応、海外の名刺もスムーズに読み込み 名刺データを画像と一緒に保存可能 Windows&Mac両対応
センサー 【読取】CIS(コンタクトイメージセンサー) 仕様 【スキャンモード】グレースケール8bit/カラー24bit、【スキャン可能サイズ】A6サイズ最大スキャンエリア(105mm×70mm)、【スキャン速度】約20秒(600dpi)/約6秒(300dpi)、【連続スキャン枚数】1枚、【スキャン認識言語】日本語・韓国語・フランス語・ロシア語・フィンランド語・ポーランド語・ギリシャ語・英語・ドイツ語・イタリア語・オランダ語・ノルウェー語・ハンガリー語・チェコ語・中国語(繁体・簡体・香港文字)・スペイン語(スペイン・メキシコ)・ポルトガル語(ポルトガル・ブラジル)・デンマーク語・スウェーデン語・トルコ語・スロバキア語 付属品 USB延長ケーブル、キャリブレーションカード、透明名刺入れ、取扱説明書 寸法(mm) 186×80×48 電源 USB給電 対応OS Windwos7~10、macOS10.11以降 インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) 解像度 600dpi コネクタ USBTypeA
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

サンワダイレクトスキャナー
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様 TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製 セット内容 スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル 電源 ACアダプタ レンズ F3.5、(5層ガラス) 光源 白色LEDパネル×1 インターフェース USB2.0 ディスプレイ 5インチカラー液晶 解像度 1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi) 対応メディア SDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで) 露出補正 自動(手動調整も可能) 焦点距離 5.1mm 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。 フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。 35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。 場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。 CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。 保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。 付属のソフトで画像補正も可能です。 自動補正で色味を調整できます。 キズ補正機能付。
センサー CCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 259×175×104 質量(kg) 約1.5 表示色・階調 カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット 解像度 7200dpi 光源 LED ダイナミックレンジ 3.4 電源 24 Vdc/ 0.75 A 接続 USB 2.0 付属品 35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷