- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- スクリュージャッキ小型のおすすめ人気ランキング
スクリュージャッキ小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「スクリュージャッキ小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ミニ ジャッキ」、「豆ジャッキ」、「超小型 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~47
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)
115~145
質量(g)
470
ねじ径
16
揚程(mm)
30
揚量(t)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質
S45C
熱処理
(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
熱処理
なし
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。
材質/仕上
スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC35~47)
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。
材質
鉄
高さ(mm)
148~200
ねじ寸法
18・P:3.0
揚量(t)
0.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高速回転に対応します。
高性能・高効率です。
台形ねじ使用によるセルフロック効果
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)
材質
本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)
タイプ
押上型、引上型
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。
ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。
抜け止め用止め輪付。
付属品
六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番
EA637EA-70
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
620
穴径(Φmm)
(受け面)12
寸法(Φmm)
(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)
70
最低高さ(mm)
50
耐荷重(kN)
60
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。
材質
スチール(S45C)
耐荷重(kN)
30
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
適合機種
SJK-105・150・250(K)
質量(kg)
0.23
熱処理
焼入HRC35±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
能力(t)
(最大)1.0
最大使用荷重
9.8kN
本体質量(kg)
6.78
最高位(mm)
355
最低位(mm)
138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×130×138
適合車種
軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。
スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。
材質
S45C
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質
A5056
RoHS指令(10物質対応)
対応