- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- スクリュー釘 65のおすすめ人気ランキング
スクリュー釘 65のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「スクリュー釘 65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜けにくい 釘」、「スクリュー釘」、「瓦釘」などの商品も取り扱っております。
頭部形状
布目頭
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部
平頭
胴部形状
スクリュー
用途梱包、パレット、一般木材。
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
連結方式
ワイヤー
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質
SUS304
頭部形状
平頭
胴部形状
パワースクリュー
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
スクリュー
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具
材質
鉄 溶融亜鉛めっき
仕様
ZS50
1箱(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質
SUS304
頭部形状
丸頭
胴部形状
パワースクリュー
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
55
質量(g/パック)
55
頭部
平頭
胴部
スクリュー
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
頭部径(Φmm)
5.0
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
材質
スチール
表面処理
クロメート
頭部
カップ形状
胴部
スクリュー