スクリーン印刷機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「スクリーン印刷機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「印刷機」、「シルクスクリーン」などの商品も取り扱っております。
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質 本体:A5052 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。 スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。 柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。 材質 柄/木製、スキージー部/ウレタン 硬度 70~75 ゴム厚(mm) 9
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部) ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm) (銅箔)35 波長(nm) 【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間 36ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm) 300 全長(mm) 120 ゴム厚(mm) 6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 全高(mm) 65 平行度(mm) ±0.01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm) 120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シルクスクリーン用 透明インキ
水溶性ですから扱いが簡単で、使用後版等も水洗いができます。布地以外、紙、木、皮革等にも使用できます。プリントする表面が防水加工等してあるものには適しません。のり落としをしてご使用下さい。
仕様 布用水溶性、混色可能
1個(100cc)ほか
670 税込737
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シルクスクリーン用 不透明インキ
混紡繊維(天然繊維と化学繊維のまざったもの)に使用した場合、にじむことがありますので増粘剤をよく混ぜてお使いください。
仕様 布用水溶性、混色可能
1個(100cc)ほか
800 税込880
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シルクスクリーン用不透明インキ
タイプ 布用水溶性、混色可能
1個
800 税込880
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類 その他 耐熱性 (はんだ)260℃ 比重 1.5 粘度 150dPa・s 硬化条件 1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm) 5 材質 導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2) 約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm) 115 先端厚さ(mm) 約2 材質(ハンドル) 合板 材質(ブレード) 超高分子量ポリエチレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。 材質 キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙 質量(g) 1080 寸法(Φmm) 90×120
1個(600mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分 ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm) 4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り) 約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV) 12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)