スクープエクセルのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
86件の「スクープエクセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレッチャーマット」、「バスケット担架」、「スクープストレッチャー」などの商品も取り扱っております。
エイ・エヌ・エススクープストレッチャー
材質 (フレーム)アルミ、(ベルト)ナイロン 質量(kg) 8 耐荷重(kg) 170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 430×1660~2160×90 収納寸法(mm) 430×1200×90 松吉医科器械コード 24-3197-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品 固定ベルト×3本 材質 ABS 質量(kg) 約7.8 耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 450×1640~2000×65 折りたたみ寸法(mm) W450×L1180×H65 松吉医科器械コード 24-6348-00
1個
105,710 税込116,281
5日以内出荷

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm) 150 付属品 ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ 材質 (フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg) 42 ライトブルー 最大使用質量(kg) 100(目安) 背上げ 0~75°
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)スクープストレッチャー
すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。
耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×2000×70 質量(kg) 8.3 材質 本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン 折りたたみ寸法(mm) 1210×420×100 付属品 固定ベルト アズワン品番 7-7702-01
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。 質量(kg) 8 シルバー 材質(本体) アルミ合金 耐荷重(kg) 170 寸法(cm) 166×43×7 材質(ベルト) ナイロン 折りたたみ寸法(cm) 120×43×9
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。 ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。 丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。
付属品 収納バッグ 材質 (本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン 質量(kg) 6 耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 530×2050×130 折りたたみ寸法(mm) 110×970×170 松吉医科器械コード 24-3198-00
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

北海道トータルシステムスパインボードDXセット
傷病者を乗せてそのまま救急隊に引き継ぐことができ、搬送時間が短縮されます。 X線を透過する素材を使用しており、そのままレントゲン検査が受けられます。 本体は水に浮くので水上での使用が可能です。
付属品 頭部固定具、身体固定ベルト×4本 材質 プラスチック 質量(kg) 7.3 耐荷重(kg) 159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 460×1840×64 松吉医科器械コード 24-2104-00
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 420 耐荷重(kg) 150 アズワン品番 8-3670-01 幅×長さ(mm) 600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送 トラスコ品番 819-3424 セット内容 プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー 材質 RDPプラスチック 質量(kg) 7.1 オレンジ、赤 耐荷重(kg) 453.6 高さ(cm) 16 幅×長さ(mm) 406×1828
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷

折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質 フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ) キャスター Φ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器(車イス)昇降式ストレッチャー
緊急時には心肺蘇生も可能です。 サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。 マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。 左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。 トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。 サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質 フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 耐荷重(kg) 150 昇降方式 手動式
1個
269,800 税込296,780
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容 ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザー アズワン品番 63-2887-16
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

抜群の耐久性と丈夫さ。世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー。バックレストは、6段階に調節が可能です。
用途車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。 材質 (フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール 質量(kg) 34~ シルバー 耐荷重(kg) 300 寸法(cm) 190×59
1台
339,800 税込373,780
90日以内出荷

高田ベッド製作所ストレッチャー
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
キャスター径(Φmm) 100(ダブルロック) 材質 (フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg) 32 タイプ 固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600×1900×750 松吉医科器械コード 24-3195-00
1個
93,240 税込102,564
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状 ストレッチャーユニット 軸穴種別 円筒穴形 ユニット形状 ストレッチャーユニット 取付ボルトの呼び M10 材質(ユニット) 鋼板製
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg) 100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品 胸部ベルト、収納用ベルト 材質 紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm) 2.4 寸法(mm) (使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg) 3.5 オレンジ 引張強度(kg) 約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm) 150 付属品 マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ 材質 本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 寸法(mm) 【マットレス】500×1760×50 質量(kg) 約43 上下調整 クランハンドル・背上げピンジャッキ式
1個
188,000 税込206,800
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)