スズキ純正2ストオイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「スズキ純正2ストオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2サイクル混合用オイル」、「スモークレスオイル」、「スノーモービル 2サイクルオイル」などの商品も取り扱っております。
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格 FC ベースオイル 部分合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル 半合成油 成分 鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格 JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s) 40℃:47.96。100℃:7.272 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷

分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用 仕様 金属表面再生剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG46 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FDグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。 高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。
用途Full Synthetic 分離給油用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
3,240 税込3,564
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,198 税込1,318
当日出荷

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG56 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FBグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度 ISO VG68 付属品 注入ノズル トラスコ品番 390-9875 緑色 質量(g) 980 容量(L) 1 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) ベースオイル 部分合成油 JASO規格 FC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃) 104 流動点(℃) -27.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 66.5(40℃)、10.3(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L 粘度指数 143 混合比 ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1 塩基価 19.6 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
1缶(1L)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃) 264 流動点(℃) -32.5 動粘度(mm2/s) 153(40℃)、17.7(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.5kg 粘度指数 127 混合比 カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1 塩基価 14.7
1本(500mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様 TISI/クリアー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API TC ISO規格 E-GC 危険物の性状 非水溶性
1缶(200L)ほか
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)