スタイラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
636件の「スタイラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイラス 3次元」、「スタイラスペン」、「トレーサー」などの商品も取り扱っております。
Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAC731
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。 ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。
用途ペーパークラフト、レザークラフト 材質 芯:鉄、柄:木 長さ(mm) 130 寸法(mm) ボール部分:1、3
1本
209 税込230
当日出荷


1個
3,988 税込4,387
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途チャコピーを使った図案写に最適な鉄筆。 図案や複写紙を破りにくく、なめらかに写せるボールチップタイプです。
1本
639 税込703
当日出荷

適合 (アーム)AB-71/72 材質 超硬合金 寸法H(mm) 20 先端角(°) 12 ミツトヨ品番 354884 先端半径(μm) 25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランスのとれた精密道具です。特徴のある刃先は、さまざまな用途に使用できます。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
適合 (アーム)AB-91/92 材質 超硬合金 寸法H(mm) 42 先端角(°) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 354886 先端半径(μm) 25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

測定精度を最大限まで引き出します。
用途レニショー三次元測定機用プローブ、工作機械用プローブ、Equator ゲージングシステム、他社製センサー用。 トラスコ品番 408-6130 材質 球材質:ルビー、軸材質:超硬軸 長さ(mm) 20 種類 ストレートスタイラス ねじ径 M4 有効長(mm) 10 球径(Φmm) 1.0(球の精度 AFBMA 3290/DIN 5401 2002に準拠したグレード5球)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷


細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。 粒度 140 全長(mm) 45 シャンク径(Φmm) 3 適合材 陶器・石材・宝石・硬質金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法D(Φmm) 2 寸法l(mm) 18.7 適合 TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 137557
1個
889 税込978
当日出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様 ストレートシャンクタイプ。通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格 JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状 スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器 測定力(mN):0.75 バッテリー 【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力 【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm) 【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ 【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN) 400以下
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm) (X軸)16 仕様 (評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg) 約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様 <ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8。<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25。<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100。<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50。<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm) 21×11(標準片) 質量(g) 67.5/1枚 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷