- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- スタッズのおすすめ人気ランキング
スタッズのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新119件の「スタッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッズピラミッド」、「スタッズ 星」、「底鋲」などの商品も取り扱っております。
革製品に付けるとグッとかっこいいデザインになります!
材質
真ちゅう
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様
頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)
6
長さ(cm)
11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
革製品に付けるとグッとかっこいいデザインになります!
材質
真鍮
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定番のスタッズに輝くクリスタルゴールドが新登場! 簡単にたくさん取り付けて自分の作品を流行のデザインにアップデート!
材質
真鍮
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-3366
セット内容
プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
485
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
直径(Φmm)
(足)約105
頭径(Φmm)
4.5
足径(Φmm)
5
定番のスタッズに輝くクリスタルゴールドが新登場! 簡単にたくさん取り付けて自分の作品を流行のデザインにアップデート!
材質
真鍮
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1938
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。
シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。
ショック装置付です。
ケース寸法(mm)
310×180×60
質量(kg/セット)
4.6
適合車種
中型・大型トラック・バス
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)
122×140×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
背面の爪を布に差し込み、折り曲げて装着するタイプのスタッズです。トンカチでスタッズを布に打ち、ペンチで爪部分を曲げるだけで完成。ベルトなどのレザークラフト、ポーチやスニーカー、デニムやシャツの襟などリメイクにもどうぞ。
本体寸法(mm)
8
材質
真鍮