- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- スタッドボルト m10のおすすめ人気ランキング
スタッドボルト m10のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新184件の「スタッドボルト m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッドボルト m10 1.25」、「m16 スタッドボルト」、「両切りボルト」などの商品も取り扱っております。
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
ボルト径
M10
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
12.5
熱処理
焼入
ねじの呼び
M10
仕様
ボルトサイズ M10×L85×P1.25
適合車種
メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用
1セット(2本)
¥589
税込¥648
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M10
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637GA-50
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
50
寸法B2(mm)
25
寸法B1(mm)
13
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
寸法D(Φmm)
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ボルト径
M16
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱処理(本体)
焼入焼戻
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A
M8
寸法D(mm)
40
材質
A5056-H34
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M16
材質
S45C
ねじピッチ
2.0
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
18.0
熱処理
焼入