スタビレー トルクレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
175件の「スタビレー トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ タイヤ」、「トルクレンチケース」、「トルクレンチ 20Nm」などの商品も取り扱っております。
STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
1セット
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチ
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
1丁
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類 ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換式 精度(%) ±3 主な用途 締め付け用 寸法b(mm) 28 寸法h(mm) 23
1丁
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm) 467 仕様 mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容 いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g) 1264 公差 (出荷時)±3% 測定範囲(nm) 40-200 最小目盛(N・m) 1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm) 28 フレーム厚さ(mm) 23 ジョイントサイズ(mm) ヘッド:14×18
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる
差込角(sq.) 1/4 全長L(mm) 173.5 質量(g) 335 タイプ 単能型 公差 ±4% 測定範囲(nm) 1.5-2.5 フレーム幅(mm) 22 フレーム厚さ(mm) 18
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチ
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m) 6-50
1丁
79,980 税込87,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (4-20NM)
全長L(mm) 275 仕様 ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 公差 (出荷時)±3% 本体質量(g) 737 測定範囲(nm) 2~20 最小目盛(N・m) 0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1) フレーム幅(mm) 28 フレーム厚さ(mm) 23 ジョイントサイズ(mm) ヘッド:9×12
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
1丁
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セットほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM)
全長L(mm) 890 仕様 ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g) 3231 公差 (出荷時)±3% 測定範囲(nm) 130-650 最小目盛(N・m) 2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50) フレーム幅(mm) 30.6 フレーム厚さ(mm) 25.6 ジョイントサイズ(mm) ヘッド:14×18
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (60-300NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm) 609 仕様 ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g) 1210 タイプ 単能型 公差 ±4% 測定範囲(nm) 60-300 フレーム幅(mm) 28 フレーム厚さ(mm) 24 ジョイントサイズ(mm) 14×18
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (4-40NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm) 201 仕様 ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 質量(g) 522 タイプ 単能型 公差 ±4% 測定範囲(nm) 4-40 フレーム幅(mm) 22 フレーム厚さ(mm) 18 ジョイントサイズ(mm) 9×12
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (40-200NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm) 457 仕様 ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g) 1060 タイプ 単能型 公差 ±4% 測定範囲(nm) 40-200 フレーム幅(mm) 28 フレーム厚さ(mm) 24 ジョイントサイズ(mm) 14×18
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (10-50NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm) 330 仕様 ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容 いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g) 831 公差 (出荷時)±3% 測定範囲(nm) 10-50 最小目盛(N・m) 0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5) フレーム幅(mm) 28 フレーム厚さ(mm) 23 ジョイントサイズ(mm) ヘッド:9×12
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (80-400NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm) 607 仕様 ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容 いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g) 1655 公差 (出荷時)±3% 測定範囲(nm) 80-400 最小目盛(N・m) 2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20) フレーム幅(mm) 28 フレーム厚さ(mm) 23 ジョイントサイズ(mm) ヘッド:14×18
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)