スタンド補助のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
228件の「スタンド補助」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴クリップ」、「ストッパーディスペンサー」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。 1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。 取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm) スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。 耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。 ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質 幅(mm) (スタンド)340 質量(kg) 2.2 適合車種 電動アシスト自転車、シティ車など
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。大きなサイズもしっかりはさめる最大幅60mm。つり棒要らずのマルチフック搭載。
全長(mm) 310 支柱(mm) Φ8
1個
6,800 税込7,480
4日以内出荷

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状 正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン アズワン品番 6-783-01
1個
449 税込494
当日出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 650 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 1870 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
材質 ポリアセタール(デルリン) ブラック 上径(Φmm) 29
1組(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 510 ブラック 高さ(mm) 220 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 970 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。 マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。 先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質 ステンレス(#400)
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用 フレームエンド形状 正爪
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm) 388 材質 スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg) 約7.3 高さ(mm) 上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg) 80 ローラー外径(Φmm) 57 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。 簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートに トラスコ品番 127-0747 材質 取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ 質量(kg) 2.15 寸法L(mm) 1050~1500
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷

SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
用途SMS-190T用のスタンド台として 適合機種 SMS-190T 本体質量(g) 17300 サイズ(mm) 1000(最大1760)×760×620 アズワン品番 64-4374-13
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1袋(10個)
535 税込589
当日出荷



Richell(リッチェル)補助便座スタンド
材質 スチール、ABS樹脂、その他 寸法(cm) 10.5×15.4×36.8
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
1個ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンプルなデザインの木製クロスピンです。書類やメモ、ポストカードを留めたりと様々な用途に使えます。
材質 パッチウッド
1パック(50個×6セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)