スチーム消臭のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「スチーム消臭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用スチーム消臭剤」、「ドクターデオ」、「車消臭 煙」などの商品も取り扱っております。
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り 無香 成分 消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g) 190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り 無香 シリーズ ドクターデオ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
仕様 【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い。【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(125cc)
1,898 税込2,088
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤 シリーズ ドクターデオ 香り 無香 形式 ゲル状
1個(158g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。
香り 無香 シリーズ ドクターデオ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。ミニバンや大型車に。
用途車の消臭剤 幅(mm) 95 高さ(mm) 120 奥行(mm) 90 内容量(mL) 55 香り 無香
1個
989 税込1,088
当日出荷

クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズ ファブリーズ
1パック(130g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
成分 植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂 シリーズ 消臭力
1個(900g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭 。乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング 。安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮 。使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様 。人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現
用途車室内の除菌消臭剤 成分 生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水 適合車種 乗用車~10人乗りバス
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別 非危険物
1個(1600g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤 幅(mm) 78 高さ(mm) 700 奥行(mm) 78 内容量(mL) 25 香り 無香
1個
819 税込901
当日出荷

エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
1本(180mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ 消臭力 商品タイプ 業務用 タイプ クラッシュゲルタイプ 危険物の類別 非危険物
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭 シリーズ ドクターデオ 香り 無香タイプ 液性 中性 成分 除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式 ハンドスプレー
1本(250mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分 2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所 トイレ、室内 商品タイプ 本体 香り 無香料 成分 植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 135×145×95 質量(g) 約1000 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香り ほんのり香るクリーンムスクの香り 成分 イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分 使用方法 ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】。【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】。(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)。(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)。(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】。【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】。(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)。(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)。15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付 エアコン取付 シリーズ スッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番 65-2349-89
1個
959 税込1,055
当日出荷