- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- スチール 角棒のおすすめ人気ランキング
スチール 角棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新649件の「スチール 角棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 四角棒」、「鉄 角棒」、「角棒」などの商品も取り扱っております。
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分
Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質
真鍮
タイプ
四角
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質
A6063-T5
タイプ
四角棒
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四角棒
切断方法
バンドソー切断
寸法公差(対辺)
±0.4
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1~1.3
仕上
ヘアライン研磨
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
仕様
材料 = キースチール。フォーム = 角棒。長さ = 330mm。幅 = 8mm。厚さ = 8mm。。光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(5個)
¥27,370
税込¥30,107
7日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプ
ノーマルタイプ
寸法t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四角棒
切断方法
バンドソー切断
寸法公差(対辺)
0/-0.27
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
形状
六角棒