スチールエッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,578件の「スチールエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り材 庭」、「舗装 見切り材」、「砂利どめ」などの商品も取り扱っております。
自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
材質 SS400
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様 植栽帯/天然芝見切 セット内容 高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。エッジ本体1つにおいてアンカー5本、連結金具1つが付属します。端部を切断することで、施工長さの調整が容易です。
材質 ZAM鋼板、NSSC180、SS400
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品 アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm) 85 材質(本体) 黒ビニール(PVC) 長さ(m) 2 関連資料 (0.4MB) 最小曲げ直径(mm) 1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様 グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切 セット内容 高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
8,898 税込9,788
当日出荷

住友林業緑化スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品 高さ(mm) 152.4 材質(本体) 黒ビニール(PVC) 関連資料 (0.3MB) 最小曲げ直径(mm) 1000
1セット(5本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化プロエッジ
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り 付属品 アンカー3本 高さ(mm) 101 材質(本体) アルミ 長さ(m) 2.2 関連資料 (0.3MB) 最小曲げ直径(mm) 1500
1セット(5本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

住友林業緑化ブリックエッジ
直線も曲線もデザイン自由 安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品 アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm) 50.8 材質(本体) 黒ビニール(PVC) 長さ(m) 2.25 関連資料 (0.2MB) 最小曲げ直径(mm) 1500
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。 セット内容 本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本) 高さ(mm) 130 長さ(m) 2
1セット
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花壇づくりやアプローチエッジに最適。好きなサイズにカットしてオリジナル花壇が作れます。 SサイズとLサイズを組み合わせれば、高低差のあるレイズドベッドも作れます。 お庭の片隅や玄関周りの複雑なスペースもこれを使えば有効活用できます。固定用地中埋め込みペグ6本付。
用途植物や芝生の根切りや境界作り、レイズドベッドに。植え込みや砂利の見切りに。 付属品 ペグ6本付 材質 樹脂木材 幅(mm) 5000 長さ(m) 5
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友林業緑化サスエッジ
ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP 国内工場で製造
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品 アンカー3本、ジョイント1個 材質 SUS304 高さ(mm) 163 長さ(m) 2 関連資料 (1.0MB) 最小曲げ直径(mm) 2000
1セット(5本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容 本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m) 2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m) 1.2 厚さ(mm) 4.5 材質 容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友林業緑化スリムエッジ
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品 アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm) 127 材質(本体) ポリエチレン 長さ(m) 3 関連資料 (0.4MB) 最小曲げ直径(mm) 1000
1セット(5本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×175×13 使用目的 仕切、土止め
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm) 150 長さ(m) 1.5 高さ(mm) 400 材質 ポリエチレン 質量(kg) 12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

材質 再生ポリエチレン 耐荷重(kg) 150 径(Φ)×全長(mm) (杭)50×450 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 120×1000×180 許容傾斜角度(°) 45以下
1パック(4個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm) 15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)